NU 2315 ECML/C4VA305 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NU 2315 ECML/C4VA305
Rubix:959500
Hersteller:15826
EAN:7316571320342


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 55 mm |
Produktdetails : NU 2315 ECML/C4VA305 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5430 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 55 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 400000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 380000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
921,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.096,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen