NU 1022 M/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NU 1022 M/C3
Rubix:13986
Hersteller:14898
EAN:7316577012951
NU 1022 M/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 1022 M/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF


Konzipiert für hochbeanspruchte Antriebe und rotierende Komponenten, gewährleistet dieses SKF Zylinderrollenlager die Aufnahme hoher radialer Belastungen bei hohen Drehzahlen. Das erhöhte Radialspiel ermöglicht den Ausgleich thermischer Ausdehnungen sowie fester Passungen.

Erläuterung:
• NU: Einreihiges Lager mit zwei Borden am Außenring und keinem Bord am Innenring. Ermöglicht eine freie axiale Verschiebung in beide Richtungen ohne Aufnahme axialer Kräfte.
• M: Massiver Messingkäfig, der eine hohe mechanische Festigkeit sowie gute Stabilität bei hohen Drehzahlen und unter starker Belastung bietet.
• C3: Erhöhtes Radialspiel gegenüber dem Normalspiel zur Kompensation enger Passungen und thermischer Ausdehnungen.

Eigenschaften:
Dieses SKF Zylinderrollenlager wurde für die Aufnahme hoher radialer Belastungen bei gleichzeitig geringer Reibung entwickelt. Diese Ausführung unterstützt eine lange Lebensdauer, selbst im Dauerbetrieb. Die Geometrie mit zwei Borden am Außenring und ohne Bord am Innenring ermöglicht eine freie axiale Verschiebung in beide Richtungen und eignet sich daher ideal für Loslageranwendungen. Die trennbare Bauweise ermöglicht die separate Demontage des Innenrings vom übrigen Lager und erleichtert dadurch Montage- und Austauschvorgänge. Der integrierte massive Messingkäfig erhöht die mechanische Stabilität der Baugruppe und trägt zur sicheren Lagerfunktion bei hohen Drehzahlen bei. Das erhöhte Radialspiel C3 im Vergleich zum Standardspiel kompensiert enge Passungen und thermische Ausdehnungen und reduziert gleichzeitig das Risiko einer inneren Vorspannung.

Wartung:
Eine geeignete Schmierung ist erforderlich, um Verschleiß zu minimieren und stabile Betriebsbedingungen sicherzustellen. Die Wahl des Schmierstoffs richtet sich nach Drehzahl, Belastung und Betriebstemperatur. Durch die regelmäßige Überwachung von Schwingungen und Geräuschentwicklung lassen sich Abweichungen frühzeitig erkennen. Da das Lager nicht abgedichtet ist, besteht eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber äußeren Verunreinigungen. Daher wird eine saubere Betriebsumgebung oder die Integration geeigneter Dichtungslösungen in die Einbausituation empfohlen, um das Eindringen von Partikeln und eine Beeinträchtigung des Schmierstoffs zu vermeiden. Die Reinigung der Komponenten während der Wartung trägt dazu bei, die Leistungsfähigkeit des SKF Zylinderrollenlagers langfristig zu erhalten. Nach dem Ausbau des Innenrings ist ein direkter Zugang zu den Wälzkörpern möglich. Eine Sichtprüfung der Laufbahnen, Rollen und des internen Spiels wird empfohlen, um Verschleiß oder Beschädigungen frühzeitig zu erkennen. Besondere Aufmerksamkeit sollte den thermischen Bedingungen gelten, um übermäßige Veränderungen des Lagerspiels zu vermeiden.

Stärken:
• Hohe Laufstabilität: Massiver Messingkäfig für hohe Drehzahlen und starke Belastungen ausgelegt
• Optimiertes internes Spiel: Reduziert das Risiko innerer Vorspannung bei thermischen Ausdehnungen
• Lange Lebensdauer: Reduzierte interne Reibung unterstützt einen kontrollierten Verschleiß
• Einfach zu warten: Trennbare Bauweise erleichtert Montage und Demontage
• Axialer Bewegungsausgleich: Ermöglicht die freie Verschiebung der Welle in beide Richtungen bei Loslageranwendungen

Anwendungen:
Das SKF Zylinderrollenlager wird in Systemen eingesetzt, die eine hohe radiale Tragfähigkeit und den Ausgleich axialer Verschiebungen erfordern. In Elektromotoren kompensiert es dimensionsbedingte Veränderungen der Welle infolge von Temperaturanstiegen. In Industriegetrieben und Antriebssystemen übernimmt es hohe radiale Belastungen und gewährleistet gleichzeitig einen stabilen Betrieb bei hohen Drehzahlen. Auch Pumpen und Anlagen der allgemeinen Industrie profitieren von dieser Konstruktion, insbesondere zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit rotierender Baugruppen unter Dauerbelastung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x170x170 mm
Bruttogewicht2310 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite28 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r166000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr128000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
448,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
533,29 € inkl. MwSt.