Referenzen
SKF:NU 1005
Rubix:13957
Hersteller:14821
EAN:7316577012876


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : NU 1005 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig SKF
Entwickelt für Loslager-Anwendungen, ist dieses SKF Zylinderrollenlager dafür ausgelegt, hohe radiale Belastungen aufzunehmen und gleichzeitig axiale Verschiebungen der Welle zu ermöglichen. Die trennbare Konstruktion erleichtert Montage- und Wartungsarbeiten in zahlreichen mechanischen Baugruppen.
Erläuterung:
• NU: einreihiges Lager mit zwei Bordschultern am Außenring und ohne Bordschultern am Innenring. Hohe radiale Tragfähigkeit, jedoch nicht für axiale Belastungen ausgelegt. Ermöglicht die freie axiale Verschiebung der Welle in beide Richtungen
Eigenschaften:
Dieses SKF Zylinderrollenlager basiert auf einer einreihigen Konstruktion, die speziell für hohe radiale Belastungen optimiert wurde. Die beiden Bordschultern am Außenring führen die Rollen präzise, während der Innenring ohne Bordschultern eine freie axiale Verschiebung des Innenrings in beide Richtungen ermöglicht. Dadurch werden innere Spannungen reduziert, die durch thermische Ausdehnungen der Welle entstehen können. Die geringe Reibung unterstützt hohe Drehzahlen und trägt gleichzeitig zur Reduzierung der Wärmeentwicklung bei.
Dank der trennbaren Bauweise kann der Innenring unabhängig demontiert und ersetzt werden, ohne dass andere Komponenten der Baugruppe angepasst werden müssen.
Wartung:
Für einen zuverlässigen Betrieb ist eine geeignete Schmierung erforderlich, um Verschleiß und Reibung zwischen Rollen und Laufbahnen zu minimieren. Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierstoffzustands bleibt dabei unerlässlich.
Die Überwachung von Vibrationen und Geräuschentwicklung ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Funktionsstörungen. Bei Wartungsarbeiten wird insbesondere in partikelführenden Umgebungen eine regelmäßige Reinigung der demontierten Komponenten empfohlen. Die trennbare Konstruktion vereinfacht diese Arbeiten und reduziert die Stillstandszeiten.
Stärken:
• Kompensiert thermische Ausdehnungen durch freie axiale Verschiebung des Innenrings
• Reduziert innere Spannungen in Zwei-Lager-Anordnungen
• Verlängert die Lebensdauer durch reduzierte Reibung und geringere Wärmeentwicklung
• Vereinfacht Wartungsarbeiten dank trennbarer Konstruktion
• Lässt sich problemlos als Loslager in gängige mechanische Baugruppen integrieren
Anwendungen:
Diese SKF Lagerbaureihe wird in Mechanismen eingesetzt, bei denen sich die Welle frei ausdehnen können muss, ohne innere Spannungen zu erzeugen. Sie wird häufig in Kombination mit einem Festlager in Zwei-Lager-Systemen verwendet.
In Industriegetrieben werden diese Lager auf der Loslagerseite eingesetzt, um dimensionsbedingte Veränderungen durch die Erwärmung der Zahnräder auszugleichen. Elektromotoren nutzen sie zur verbesserten Wärmeableitung und zur langfristigen Sicherung der Leistungsfähigkeit.
Darüber hinaus kommen sie in Pumpen, Gebläsen oder Hauptwellen von Windkraftanlagen zum Einsatz, wo die Betriebsbedingungen starke thermische Schwankungen verursachen.
Erläuterung:
• NU: einreihiges Lager mit zwei Bordschultern am Außenring und ohne Bordschultern am Innenring. Hohe radiale Tragfähigkeit, jedoch nicht für axiale Belastungen ausgelegt. Ermöglicht die freie axiale Verschiebung der Welle in beide Richtungen
Eigenschaften:
Dieses SKF Zylinderrollenlager basiert auf einer einreihigen Konstruktion, die speziell für hohe radiale Belastungen optimiert wurde. Die beiden Bordschultern am Außenring führen die Rollen präzise, während der Innenring ohne Bordschultern eine freie axiale Verschiebung des Innenrings in beide Richtungen ermöglicht. Dadurch werden innere Spannungen reduziert, die durch thermische Ausdehnungen der Welle entstehen können. Die geringe Reibung unterstützt hohe Drehzahlen und trägt gleichzeitig zur Reduzierung der Wärmeentwicklung bei.
Dank der trennbaren Bauweise kann der Innenring unabhängig demontiert und ersetzt werden, ohne dass andere Komponenten der Baugruppe angepasst werden müssen.
Wartung:
Für einen zuverlässigen Betrieb ist eine geeignete Schmierung erforderlich, um Verschleiß und Reibung zwischen Rollen und Laufbahnen zu minimieren. Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierstoffzustands bleibt dabei unerlässlich.
Die Überwachung von Vibrationen und Geräuschentwicklung ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Funktionsstörungen. Bei Wartungsarbeiten wird insbesondere in partikelführenden Umgebungen eine regelmäßige Reinigung der demontierten Komponenten empfohlen. Die trennbare Konstruktion vereinfacht diese Arbeiten und reduziert die Stillstandszeiten.
Stärken:
• Kompensiert thermische Ausdehnungen durch freie axiale Verschiebung des Innenrings
• Reduziert innere Spannungen in Zwei-Lager-Anordnungen
• Verlängert die Lebensdauer durch reduzierte Reibung und geringere Wärmeentwicklung
• Vereinfacht Wartungsarbeiten dank trennbarer Konstruktion
• Lässt sich problemlos als Loslager in gängige mechanische Baugruppen integrieren
Anwendungen:
Diese SKF Lagerbaureihe wird in Mechanismen eingesetzt, bei denen sich die Welle frei ausdehnen können muss, ohne innere Spannungen zu erzeugen. Sie wird häufig in Kombination mit einem Festlager in Zwei-Lager-Systemen verwendet.
In Industriegetrieben werden diese Lager auf der Loslagerseite eingesetzt, um dimensionsbedingte Veränderungen durch die Erwärmung der Zahnräder auszugleichen. Elektromotoren nutzen sie zur verbesserten Wärmeableitung und zur langfristigen Sicherung der Leistungsfähigkeit.
Darüber hinaus kommen sie in Pumpen, Gebläsen oder Hauptwellen von Windkraftanlagen zum Einsatz, wo die Betriebsbedingungen starke thermische Schwankungen verursachen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 83 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 18000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 13200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14200 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen