NU 1011 ECP/C5 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NU 1011 ECP/C5
Rubix:959538
Hersteller:14841
EAN:7316570866308


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : NU 1011 ECP/C5 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 390,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 18 mm |
| Lagerspiel | c5 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 69500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 65500 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage