NN 3010-D-TVP-SP-XL (FAG) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NN3010-D-TVP-SP-XL
Rubix:2039134
Hersteller:0929757470000
EAN:4054371105884


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : NN 3010-D-TVP-SP-XL (FAG) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig FAG
Radiale Steifigkeit, hohe Laufgenauigkeit und verlängerte Lebensdauer: Dieses zweireihige Zylinderrollenlager von FAG vereint die entscheidenden Eigenschaften für hochpräzise Industrieanwendungen. Die X-Life-Qualität und die Präzisionsklasse SP machen es zur ersten Wahl für Anwendungen mit engen Toleranzen und höchsten Anforderungen an die Positionier- und Rundlaufgenauigkeit.
Erläuterung:
• NN: Zweireihiges Zylinderrollenlager mit drei Borden am Innenring und bordlosem Außenring
• D: FAG-interne Konstruktionsvariante
• TVP: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 (PA66)
• SP: Sonderpräzisionsklasse für Spindellagerungen; Maßgenauigkeit vergleichbar mit P5, Laufgenauigkeit vergleichbar mit P4
• XL: X-Life-Kennzeichnung für FAG-Lager mit erhöhter Tragfähigkeit und verlängerter Gebrauchsdauer
Eigenschaften:
Die Konstruktion mit zwei Rollenreihen, drei Borden am Innenring und einem bordlosen Außenring bestimmt das mechanische Verhalten des Lagers. Sie gewährleistet eine sehr hohe radiale Steifigkeit bei gleichzeitig geringer Verformung unter Belastung. Der Außenring kann sich axial frei bewegen, wodurch das Lager von Natur aus als Loslager arbeitet. Längenänderungen durch thermische Ausdehnung werden aufgenommen, ohne zusätzliche Spannungen in angrenzende Maschinenelemente einzuleiten.
Ein wesentlicher Vorteil ist die trennbare Bauweise. Beim Ausbau verbleibt der Außenring im Gehäuse, während Innenring, Rollen und Käfig auf der Welle bleiben. Dadurch werden Wartungsarbeiten vereinfacht, das Risiko von Beschädigungen reduziert und Stillstandzeiten minimiert.
Der TVP-Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 reduziert die rotierende Masse. Die geringere Massenträgheit ermöglicht schnellere Beschleunigungs- und Bremsvorgänge und bietet Vorteile in dynamischen Produktionsprozessen mit kurzen Zykluszeiten. Um die Materialeigenschaften dauerhaft zu erhalten, sollte die Betriebstemperatur 120 °C nicht überschreiten. Das eingesetzte Schmiermittel ist entsprechend auszuwählen.
Die Präzisionsklasse SP bietet eine Maßgenauigkeit nahe P5 sowie eine Laufgenauigkeit nahe P4. Der Rundlauf ist äußerst präzise, wodurch auch bei hohen Drehzahlen eine konstante geometrische Stabilität gewährleistet wird. Die X-Life-Technologie optimiert zusätzlich die Kontaktflächen zwischen Rollen und Laufbahnen. Dies reduziert Spannungsspitzen und Reibung, erhöht die dynamische Tragzahl im Durchschnitt um 18 % gegenüber Standardausführungen und steigert die nominelle Lebensdauer um mehr als 70 %.
Wartung:
Dank der trennbaren Ausführung sind die Wälzkörper für Inspektion und Reinigung leicht zugänglich. Die Wahl des Schmierstoffs beeinflusst sowohl die Leistungsfähigkeit als auch die Lebensdauer des Lagers maßgeblich. Bestimmte Schmierstoffe können aufgrund von Additiven oder Konservierungsstoffen mit Polyamid unverträglich sein. Die chemische Verträglichkeit sollte daher vor dem Einsatz geprüft und bestätigt werden.
Während des Betriebs ermöglichen regelmäßige Kontrollen von Geräuschentwicklung und Schwingungsverhalten die frühzeitige Erkennung von Laufbahnschäden oder Verschleiß. Ein unerklärlicher Temperaturanstieg im Lagerbereich sollte stets als Warnsignal betrachtet werden.
Stärken:
• Trennbare Bauweise für einfache Montage und Demontage
• SP-Präzisionsklasse mit sehr geringem Rundlauf und Laufgenauigkeit nahe P4 – ideal für Spindellagerungen und Präzisionsbearbeitung
• TVP-Käfig mit reduzierter rotierender Masse für Anwendungen mit häufigen Lastwechseln und schnellen Drehzahlanstiegen
• X-Life-Technologie mit durchschnittlich 18 % höherer dynamischer Tragfähigkeit und mehr als 70 % längerer nomineller Lebensdauer gegenüber Standardausführungen bei gleichen Einbaumaßen
Anwendungen:
Dieses FAG Zylinderrollenlager mit zwei Rollenreihen wird vor allem in Werkzeugmaschinen eingesetzt. Es übernimmt die radiale Lagerung der Hauptspindel, wo Steifigkeit, Laufgenauigkeit und Wiederholpräzision unmittelbar die Qualität der gefertigten Werkstücke beeinflussen. Typische Einsatzgebiete sind Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Bearbeitungszentren sowie hochpräzise Schleifmaschinen.
Darüber hinaus eignet sich dieser Lagertyp für Druckmaschinen, bei denen eine hohe Rundlaufgenauigkeit und Stabilität unter radialer Belastung entscheidend für einen gleichmäßigen Farbauftrag und eine konstante Druckqualität sind. Die Loslagerfunktion macht das Lager zudem besonders geeignet für lange Wellen, die während des Betriebs thermischen Längenausdehnungen ausgesetzt sind.
Erläuterung:
• NN: Zweireihiges Zylinderrollenlager mit drei Borden am Innenring und bordlosem Außenring
• D: FAG-interne Konstruktionsvariante
• TVP: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 (PA66)
• SP: Sonderpräzisionsklasse für Spindellagerungen; Maßgenauigkeit vergleichbar mit P5, Laufgenauigkeit vergleichbar mit P4
• XL: X-Life-Kennzeichnung für FAG-Lager mit erhöhter Tragfähigkeit und verlängerter Gebrauchsdauer
Eigenschaften:
Die Konstruktion mit zwei Rollenreihen, drei Borden am Innenring und einem bordlosen Außenring bestimmt das mechanische Verhalten des Lagers. Sie gewährleistet eine sehr hohe radiale Steifigkeit bei gleichzeitig geringer Verformung unter Belastung. Der Außenring kann sich axial frei bewegen, wodurch das Lager von Natur aus als Loslager arbeitet. Längenänderungen durch thermische Ausdehnung werden aufgenommen, ohne zusätzliche Spannungen in angrenzende Maschinenelemente einzuleiten.
Ein wesentlicher Vorteil ist die trennbare Bauweise. Beim Ausbau verbleibt der Außenring im Gehäuse, während Innenring, Rollen und Käfig auf der Welle bleiben. Dadurch werden Wartungsarbeiten vereinfacht, das Risiko von Beschädigungen reduziert und Stillstandzeiten minimiert.
Der TVP-Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 reduziert die rotierende Masse. Die geringere Massenträgheit ermöglicht schnellere Beschleunigungs- und Bremsvorgänge und bietet Vorteile in dynamischen Produktionsprozessen mit kurzen Zykluszeiten. Um die Materialeigenschaften dauerhaft zu erhalten, sollte die Betriebstemperatur 120 °C nicht überschreiten. Das eingesetzte Schmiermittel ist entsprechend auszuwählen.
Die Präzisionsklasse SP bietet eine Maßgenauigkeit nahe P5 sowie eine Laufgenauigkeit nahe P4. Der Rundlauf ist äußerst präzise, wodurch auch bei hohen Drehzahlen eine konstante geometrische Stabilität gewährleistet wird. Die X-Life-Technologie optimiert zusätzlich die Kontaktflächen zwischen Rollen und Laufbahnen. Dies reduziert Spannungsspitzen und Reibung, erhöht die dynamische Tragzahl im Durchschnitt um 18 % gegenüber Standardausführungen und steigert die nominelle Lebensdauer um mehr als 70 %.
Wartung:
Dank der trennbaren Ausführung sind die Wälzkörper für Inspektion und Reinigung leicht zugänglich. Die Wahl des Schmierstoffs beeinflusst sowohl die Leistungsfähigkeit als auch die Lebensdauer des Lagers maßgeblich. Bestimmte Schmierstoffe können aufgrund von Additiven oder Konservierungsstoffen mit Polyamid unverträglich sein. Die chemische Verträglichkeit sollte daher vor dem Einsatz geprüft und bestätigt werden.
Während des Betriebs ermöglichen regelmäßige Kontrollen von Geräuschentwicklung und Schwingungsverhalten die frühzeitige Erkennung von Laufbahnschäden oder Verschleiß. Ein unerklärlicher Temperaturanstieg im Lagerbereich sollte stets als Warnsignal betrachtet werden.
Stärken:
• Trennbare Bauweise für einfache Montage und Demontage
• SP-Präzisionsklasse mit sehr geringem Rundlauf und Laufgenauigkeit nahe P4 – ideal für Spindellagerungen und Präzisionsbearbeitung
• TVP-Käfig mit reduzierter rotierender Masse für Anwendungen mit häufigen Lastwechseln und schnellen Drehzahlanstiegen
• X-Life-Technologie mit durchschnittlich 18 % höherer dynamischer Tragfähigkeit und mehr als 70 % längerer nomineller Lebensdauer gegenüber Standardausführungen bei gleichen Einbaumaßen
Anwendungen:
Dieses FAG Zylinderrollenlager mit zwei Rollenreihen wird vor allem in Werkzeugmaschinen eingesetzt. Es übernimmt die radiale Lagerung der Hauptspindel, wo Steifigkeit, Laufgenauigkeit und Wiederholpräzision unmittelbar die Qualität der gefertigten Werkstücke beeinflussen. Typische Einsatzgebiete sind Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Bearbeitungszentren sowie hochpräzise Schleifmaschinen.
Darüber hinaus eignet sich dieser Lagertyp für Druckmaschinen, bei denen eine hohe Rundlaufgenauigkeit und Stabilität unter radialer Belastung entscheidend für einen gleichmäßigen Farbauftrag und eine konstante Druckqualität sind. Die Loslagerfunktion macht das Lager zudem besonders geeignet für lange Wellen, die während des Betriebs thermischen Längenausdehnungen ausgesetzt sind.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | c1 |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 73000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 63000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
497,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
591,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std