NJ 2311 ECML/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NJ 2311 ECML/C3
Rubix:13723
Hersteller:13638
EAN:7316577728128
NJ 2311 ECML/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 2311 ECML/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF


Diese Reihe von SKF-Zylinderrollenlagern vereint eine hohe Tragfähigkeit mit einer optimierten Bauweise für mechanische Anwendungen mit hohen radialen Belastungen. Die trennbare Konstruktion erleichtert Montage und Wartung, während das interne Spiel zu einem stabilen Betriebsverhalten beiträgt.

Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Lager mit zwei Borden am Außenring und einem Bord am Innenring, ermöglicht die Aufnahme von Axialkräften in eine Richtung sowie die axiale Positionierung der Welle
• EC: Optimierte Innenkonstruktion mit mehr und/oder längeren Rollen für eine verbesserte Lastverteilung
• ML: Einteiliger, massiver Messingkäfig in Fensterausführung, sorgt für hohe Stabilität und Festigkeit bei hohen Drehzahlen
• C3: Erhöhtes radiales Lagerspiel, geeignet für thermische Ausdehnung und enge Passungen

Eigenschaften:
Diese Baureihe von Zylinderrollenlagern zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, hohe radiale Belastungen aufzunehmen und gleichzeitig Reibungsverluste zu minimieren. Die interne Konstruktion verbessert die Lastverteilung zwischen den Wälzkörpern und trägt so zu einem stabilen Lauf unter Belastung bei.
Die NJ-Ausführung verfügt über zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring. Sie ermöglicht die Aufnahme von Axialkräften in eine Richtung sowie die axiale Fixierung der Welle.
Die trennbare Bauweise erleichtert Montage- und Demontagearbeiten erheblich. Der Innenring kann einseitig abgezogen werden, was Eingriffe an komplexen Baugruppen vereinfacht. Der auf den Rollen geführte, massiv gefertigte Messingkäfig unterstützt einen ruhigen und stabilen Betrieb, insbesondere bei hohen Drehzahlen.

Wartung:
Der zuverlässige Betrieb setzt eine an die Einsatzbedingungen angepasste Schmierung voraus. Eine kontinuierliche Fett- oder Ölschmierung ist erforderlich, um Verschleiß zu reduzieren und die entstehende Wärme abzuführen. Die Sauberkeit des Schmierstoffs ist entscheidend, um Verunreinigungen der Laufbahnen zu vermeiden.
Eine regelmäßige Überwachung von Vibrationen und Geräuschen ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Verschleißerscheinungen. Die Kontrolle der Betriebstemperatur hilft, thermische Überlastungen zu vermeiden, insbesondere in Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen. Darüber hinaus sollten alle Komponenten mit geeigneten Reinigungsmitteln gesäubert und unter sauberen Bedingungen wieder montiert werden.
Während der Wartung erleichtert die trennbare Bauweise die Sichtprüfung der einzelnen Komponenten. Zudem kann der Innenring ausgetauscht werden, ohne das gesamte Lager ersetzen zu müssen.

Stärken:
• Trennbare Bauweise: erleichtert Montage und Demontage
• Optimierte Konstruktion: nimmt hohe radiale Belastungen auf und gewährleistet einen stabilen Betrieb bei hohen Drehzahlen
• Internes Spiel: gleicht thermische Ausdehnungen aus
• Robuster Käfig: sorgt für hohe Betriebssicherheit im Einsatz

Anwendungen:
Diese SKF-Lager kommen in Anwendungen zum Einsatz, bei denen radiale Belastungen dominieren und eine axiale Positionierung in einer Richtung erforderlich ist. Typische Einsatzbereiche sind industrielle Getriebe, Untersetzungsgetriebe sowie mechanische Antriebssysteme.
Dank des erhöhten internen Spiels zur Kompensation thermischer Ausdehnungen werden sie auch in Elektromotoren und Antriebssystemen mit Temperaturschwankungen eingesetzt. Darüber hinaus eignen sie sich besonders für Konstruktionen mit demontierbaren Baugruppen, wie Produktionslinien, Werkzeugmaschinen oder Förder- und Handhabungssysteme.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)43x120x120 mm
Bruttogewicht2540 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite43 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl6000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r232000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr232000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
371,95 exkl. MwSt.
/ Stück
442,62 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen