NU 313 ECJ (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NU 313 ECJ
Rubix:14275
Hersteller:16155
EAN:7316577034922
NU 313 ECJ (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 313 ECJ (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF


Diese einreihige Zylinderrollenlager-Baureihe ist für Anwendungen mit hohen radialen Belastungen und mittleren bis hohen Drehzahlen ausgelegt. Sie zeichnet sich durch ihre trennbare Bauweise, ihre hohe radiale Tragfähigkeit sowie die freie axiale Verschiebbarkeit in beide Richtungen aus.

Erläuterung:
• NU: einreihiges Lager mit zwei Bordrippen am Außenring und ohne Bordrippen am Innenring
• EC: optimierte Innenkonstruktion mit einer höheren Anzahl und/oder längeren Rollen zur Steigerung der radialen Tragfähigkeit und für eine bessere Lastverteilung
• J: gepresster Stahlkäfig, rollengeführt, leicht und geeignet für mittlere bis hohe Drehzahlen (abhängig von Größe und Ausführung)

Eigenschaften:
Diese Baureihe gehört zur Familie der einreihigen Zylinderrollenlager. Sie verfügt über eine Konstruktion mit zwei Bordrippen am Außenring und ohne Bordrippen am Innenring. Dadurch kann sich die Welle in beide Richtungen axial frei verschieben, ohne dass axiale Kräfte aufgenommen werden.
Die Innenkonstruktion ist auf eine hohe radiale Tragfähigkeit und eine gleichmäßige Lastverteilung ausgelegt. Die geringe Reibung ermöglicht den Betrieb bei vergleichsweise hohen Drehzahlen, während das Rollenprofil zur Reduzierung von Kantenbelastungen beiträgt. Dank der trennbaren Bauweise kann der Innenring vom übrigen Lager getrennt werden, wodurch Montagearbeiten einfacher und weniger aufwendig durchgeführt werden können.

Wartung:
Die Wartung basiert auf einer geeigneten Schmierung, um die Bildung eines Schmierfilms auf den Kontaktflächen sicherzustellen. Da die offene Bauweise keine Dicht- oder Abschlusselemente integriert, ist eine regelmäßige Kontrolle des Sauberkeitszustands empfehlenswert. Die Inspektionen können Geräuschentwicklung, Schwingungen, den Zustand der Laufbahnen und Rollen sowie Verschleißspuren bei Demontagearbeiten umfassen. Die trennbare Konstruktion erleichtert diese Kontrollen und vereinfacht Wartungseingriffe an den Komponenten. Temperaturgrenzen und Nachschmierintervalle hängen von der Lagergröße und den jeweiligen Einsatzbedingungen ab.

Stärken:
• Loslagerfunktion: ermöglicht die axiale Verschiebung der Welle in beide Richtungen bei Anwendungen, in denen keine Aufnahme axialer Kräfte erforderlich ist
• Radialbelastung: unterstützt die Aufnahme hoher radialer Kräfte in Mechanismen mit dauerhafter Belastung
• Wartungsfreundlichkeit: erleichtert Montage, Demontage und Inspektionen durch die trennbare Bauweise
• Lebensdauer: trägt durch eine gleichmäßigere Lastverteilung und reduzierte Kantenbelastungen zu einer längeren Betriebsdauer bei

Anwendungen:
Dieses Zylinderrollenlager eignet sich für Anwendungen, bei denen die Welle radial geführt werden muss und gleichzeitig eine freie axiale Verschiebung erforderlich ist. Diese Bauweise wird häufig in Elektromotoren, Getrieben und Pumpen eingesetzt. Sie ist besonders für Baugruppen mit hohen radialen Belastungen geeignet.
In Getrieben kann diese Konstruktion Wellen unterstützen, die sich während des Betriebs thermisch ausdehnen. In Elektromotoren wird sie als Loslager eingesetzt, wenn keine axialen Kräfte aufgenommen werden müssen. In allgemeinen Industrieanwendungen eignet sich der Stahlkäfig – abhängig von der Baugröße – für mittlere bis hohe Drehzahlen und bietet eine robuste sowie einfache Lösung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33x140x140 mm
Bruttogewicht2220 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl5300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r196000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr212000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
157,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,81 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen