Referenzen
Ersetzte Ref.:SL04200-PP-2NR
INA:SL04200-D-PP-2NR
Rubix:1185289
Hersteller:0859308810000
EAN:4054364779917


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : SL04200-D-PP-2NR (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylinderrollenlager SL04..-D-PP-2NR, vollrollig, 2-reihig, Festlager, Mittelbord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL04
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 80 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1210000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 540000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.769,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.106,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage