SL192318-TB-XL-C3 (INA) Zylinderrollenlager INA

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:SL192318-TB-XL-C3
Rubix:20075
Hersteller:0572427800030
EAN:4012802387766
SL192318-TB-XL-C3 (INA) Zylinderrollenlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite64 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SL192318-TB-XL-C3 (INA) Zylinderrollenlager INA


Zylindrisches Rollenlager SL1923, voll bestückt, selbsthaltendes Rollenpaket, einreihig, halbfestes Lager, 2 Rippen am Außenring, 1 Rippe am Innenring, Typ SL19
Profilierte Rollenenden (TB), X-life-Qualitätsstandard und C3-Radialluft: Dieses INA Zylinderrollenlager vereint mehrere technische Optimierungen in einer käfiglosen Konstruktion mit hoher radialer Tragfähigkeit.

Erläuterung:
• SL1923: Einreihiges Zylinderrollenlager ohne Käfig mit vollrolliger Ausführung; Innenring mit einem Bord, Außenring mit zwei Borden, selbsthaltige Lagereinheit
• TB: Toroidales Profil der Rollenstirnflächen (TorusBallig); sorgt für eine gleichmäßigere Lastverteilung und reduziert die Flächenpressung an den Borden
• XL: X-life-Qualitätsstandard von Schaeffler; optimierte Innengeometrie und Oberflächenqualität für höhere Tragfähigkeit und längere Gebrauchsdauer
• C3: Erhöhte radiale Lagerluft gegenüber Normalluft; geeignet für Presspassungen und Anwendungen mit thermischen Ausdehnungen

Eigenschaften:
Durch die käfiglose Konstruktion wird der Zwischenraum zwischen den Lagerringen vollständig mit Rollen ausgefüllt. Dadurch wird die lineare Kontaktfläche maximiert, was dem Lager eine hohe Steifigkeit sowie eine präzise Führung, auch bei hohen Radialbelastungen verleiht. Der Innenring ist abnehmbar und kann unabhängig vom Außenring auf der Welle montiert werden, während der Außenring die Rollen in ihrer Position hält. Diese Konstruktion erleichtert Wartungs- und Montagearbeiten an bereits eingebauten Wellen. Das Lager führt die Welle axial in einer Richtung und ermöglicht gleichzeitig eine freie axiale Verschiebung in der Gegenrichtung. Das zulässige Verhältnis Fa/Fr beträgt in der TB-Ausführung 0,6. Das toroidale TB-Profil reduziert die Kontaktpressung an den Borden, verbessert die Ausbildung des Schmierfilms und senkt das axiale Reibmoment um bis zu 50 %. Gleichzeitig erhöht sich die zulässige Axialbelastung gegenüber einer Standardausführung um 50 %. Der X-life-Standard steigert die dynamische Tragfähigkeit um bis zu 18 % und kann die Gebrauchsdauer bei identischen Abmessungen um 70 % oder mehr verlängern. Die C3-Lagerluft verhindert eine übermäßige innere Vorspannung bei Presspassungen oder thermischer Ausdehnung. Für die Baureihe SL1923 ist ein zulässiger Fluchtungsfehler von 3 Winkelminuten vorgesehen. Um Schlupf zwischen Wälzkörpern und Lagerringen zu vermeiden, sollte dauerhaft eine Mindest-Radialbelastung von etwa 2 % der maximalen statischen Tragfähigkeit anliegen.

Wartung:
Die vollrollige Ausführung erzeugt eine höhere innere Reibung als Lager mit Käfig. Eine sorgfältige Schmierung ist daher unerlässlich, insbesondere im Bereich der axial belasteten Borde. Bei der TB-Ausführung beeinflusst die Qualität des Schmierfilms an den Rollenstirnflächen unmittelbar die Gebrauchsdauer und das Reibungsverhalten. Regelmäßige Kontrollen von Laufgeräuschen, Schwingungen und Betriebstemperatur ermöglichen die frühzeitige Erkennung von Schmierstoffalterung, Fluchtungsfehlern oder beginnendem Verschleiß. Dieses Lager ist offen ausgeführt und besitzt keine integrierten Dichtungen. Es ist daher empfindlich gegenüber Verunreinigungen. Beim Einbau sollten geeignete externe Dichtungssysteme vorgesehen und die Reinheit des Schmierstoffs regelmäßig überprüft werden.

Stärken:
• Hohe radiale Tragfähigkeit bei kompakten Abmessungen durch die vollrollige, käfiglose Konstruktion
• Abnehmbarer Innenring erleichtert Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an eingebauten oder schwer zugänglichen Maschinen
• Freie axiale Verschiebung in einer Richtung ohne zusätzliche Reibung zum Ausgleich thermischer Längenausdehnungen
• Bis zu 50 % geringeres axiales Reibmoment und 50 % höhere zulässige Axialbelastung dank TB-Profil
• Längere Gebrauchsdauer und höhere Tragfähigkeit durch den X-life-Standard ohne Änderung der Einbaumaße
• C3-Lagerluft optimal für thermisch beanspruchte Anwendungen und Presspassungen

Anwendungen:
Dieses INA Zylinderrollenlager eignet sich für Anwendungen mit hohen Radialbelastungen und begrenztem Bauraum. Dank seiner Funktion als Fest-Los-Lager eignet es sich besonders für lange Wellen oder Anwendungen mit thermisch bedingten Längenänderungen. Im allgemeinen Maschinenbau wird es in Getrieben, Industriegetrieben und Antriebswellen mit überwiegend radialen Belastungen eingesetzt. Fördertechnik wie Förderanlagen, Antriebstrommeln oder Pressenwalzen profitiert von seiner hohen Steifigkeit unter Last. Das TB-Profil bietet Vorteile bei Anwendungen mit kombinierter Radialbelastung und moderaten Axialkräften, beispielsweise an Wellen mit Schrägverzahnungen. In Elektromotoren, Pumpen und Turbinen ermöglicht der X-life-Standard eine dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit bei gleichbleibenden oder sogar reduzierten Lagerabmessungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8635 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite64 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84825000
793,81 exkl. MwSt.
/ Stück
944,63 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen