NJ 2311 ECP/C4 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NJ 2311 ECP/C4
Rubix:313162
Hersteller:13642
EAN:7316570281781
NJ 2311 ECP/C4 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 2311 ECP/C4 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF


Dieses Zylinderrollenlager von SKF kombiniert eine hohe radiale Tragfähigkeit mit einem glasfaserverstärkten Polyamidkäfig, der für hohe Drehzahlen und geräuschempfindliche Umgebungen ausgelegt ist. Seine Konstruktion ist insbesondere für elektrische Anwendungen und schnelllaufende rotierende Maschinen bestimmt.

Erläuterung:
• NJ: zwei Bordrippen am Außenring, eine am Innenring
• EC: optimierte Innenkonstruktion (mehr oder längere Rollen) für eine erhöhte radiale Tragfähigkeit
• P: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 6.6, rollengeführt
• C4: internes Radialspiel größer als Gruppe C3, die wiederum größer als Gruppe CN ist

Eigenschaften:
Die NJ-Geometrie definiert die Bordkonfiguration dieses Lagers: zwei Bordrippen am Außenring und eine am Innenring. Diese asymmetrische Ausführung ermöglicht eine axiale Verschiebung der Welle in eine Richtung relativ zum Gehäuse, während sie in der Gegenrichtung positioniert bleibt. In Kombination mit einer geeigneten Anlaufscheibe (HJ) kann diese Ausführung auch die axiale Fixierung in der entgegengesetzten Richtung übernehmen und bietet damit eine erhöhte Flexibilität bei der Integration.
Der Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 6.6 wird von den Rollen geführt und zeichnet sich durch eine geringe Masse aus, wodurch die Rotations­trägheit reduziert wird. Dies ist insbesondere bei häufigen Beschleunigungs- und Bremszyklen von Vorteil. Zudem arbeitet er leiser als ein Metallkäfig und eignet sich daher für geräuschempfindliche Umgebungen. Er ist für hohe Drehzahlen geeignet, jedoch auf eine Betriebstemperatur von maximal 120 °C begrenzt, abhängig vom verwendeten Schmierstoff auch darunter.
Das logarithmische Rollenprofil reduziert Randspannungen im Kontakt zwischen Rolle und Laufbahn und verringert gleichzeitig die Empfindlichkeit gegenüber Fluchtungsfehlern und Wellendurchbiegung. Die Oberflächenbearbeitung der Kontaktflächen unterstützt die Bildung eines hydrodynamischen Schmierfilms, wodurch Reibung und Wärmeentwicklung im Dauerbetrieb reduziert werden. Der Innenring ist vom restlichen Lager (Außenring, Käfig und Rollen) trennbar und austauschbar, was Montage, Demontage und Wartungsinspektionen deutlich vereinfacht.

Wartung:
Das Lager kann je nach Einsatzbedingungen mit Öl oder Fett betrieben werden. Die Betriebstemperatur sollte 120 °C nicht überschreiten, um die Integrität des Polymerkäfigs zu gewährleisten. In thermisch anspruchsvollen Umgebungen wird eine regelmäßige Temperaturüberwachung empfohlen. Bei Presssitzen oder starken Temperaturgradienten kann ein geeignetes Schmierfett die Auswirkungen des C4-Spiels kompensieren.
Die Trennbarkeit des Innenrings ermöglicht eine direkte Sichtprüfung von Rollen, Käfig und Laufbahnen, ohne das Lager aus dem Gehäuse auszubauen – ein klarer Vorteil bei regelmäßigen Inspektionen.

Stärken:
• Geringe rotierende Masse: Der Polyamidkäfig verbessert die Reaktionsfähigkeit bei Beschleunigungs- und Bremsvorgängen
• Geräuscharmer Betrieb: Der Polymerkäfig eignet sich für Anwendungen mit hohen Anforderungen an niedrige Geräuschpegel
• Aufnahme thermischer Ausdehnungen: Die einseitige axiale Verschiebbarkeit schützt Welle und Gehäuse vor thermisch bedingten Spannungen im Betrieb
• Verlängerte Lebensdauer: Das logarithmische Rollenprofil reduziert Kantenverschleiß bei Restfehlstellungen oder Wellendurchbiegung
• Eignung für Presspassungen: Das C4-Spiel erlaubt hohe Presssitze und den Einsatz bei starken Temperaturgradienten
• Vereinfachte Wartung: Die trennbare Bauweise reduziert Stillstandszeiten bei Austausch und Inspektion

Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich besonders für schnelllaufende rotierende Maschinen, bei denen geringe Trägheit und niedrige Geräuschentwicklung entscheidend sind. Elektromotoren stellen die Hauptanwendung dar: Der Polymerkäfig reduziert mechanische Verluste und minimiert Geräuschemissionen – zwei wesentliche Faktoren in modernen industriellen Antriebssystemen. Dank seiner Eignung für hohe Drehzahlen kann es zudem in schnelllaufenden Kompressoren und Zentrifugalpumpen eingesetzt werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)43x120x120 mm
Bruttogewicht2259,4 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite43 mm
Lagerspielc4
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl6000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r232000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr232000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
208,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
248,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen