SL192332-TB-BR-C3 (INA) Zylinderrollenlager INA

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:SL192332-TB-BR-C3
Rubix:116623
Hersteller:0535336740030
EAN:4047643202541
SL192332-TB-BR-C3 (INA) Zylinderrollenlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite114 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SL192332-TB-BR-C3 (INA) Zylinderrollenlager INA


Zylindrisches Rollenlager SL1923, voll bestückt, selbsthaltendes Rollenpaket, einreihig, halbfestes Lager, 2 Rippen am Außenring, 1 Rippe am Innenring, Typ SL19
Zylinderrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, voll, selbsthaltender Rollensatz, Reihe 23, Lagerspiel größer als normal.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht42100 g
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite114 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84825000
4.374,27 exkl. MwSt.
/ Stück
5.205,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen