SL182214-A (INA) Zylinderrollenlager INA

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:SL182214-A
Rubix:19962
Hersteller:0000579080000
EAN:4047643174183
SL182214-A (INA) Zylinderrollenlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SL182214-A (INA) Zylinderrollenlager INA


Entwickelt für Anwendungen mit hohen Radialbelastungen, verfügt das INA Zylinderrollenlager der Baureihe SL1822 über eine Los-Festlager-Funktion, die axiale Verschiebungen in einer Richtung ermöglicht, ohne zusätzliche innere Spannungen zu erzeugen. Dank seiner vollrolligen Ausführung bietet es eine hohe Steifigkeit bei gleichzeitig kompakter Bauform.

Erläuterung:
• SL1822: Bezeichnung für einreihige, vollrollige Zylinderrollenlager; wei Bordrippen am Innenring und eine Bordrippe am Außenring
• A: Interne Optimierungen zur Verbesserung der Lebensdauer und Tragfähigkeit; Als Ersatz für frühere Ausführungen kompatibel

Eigenschaften:
Die Baureihe SL1822 basiert auf einer vollrolligen Konstruktion ohne Käfig. Durch dieses Design wird die Anzahl der mit den Laufbahnen in Kontakt stehenden Rollen maximiert, was zu einer deutlich höheren Radialtragfähigkeit führt. Die Geometrie der Lagerringe bestimmt das axiale Verhalten: Der Innenring verfügt über zwei feste Bordrippen, der Außenring über eine einzelne Bordrippe. Diese asymmetrische Ausführung verleiht dem Lager die Funktion eines Los-Festlagers (axiale Führung in einer Richtung und freie Verschiebbarkeit in der Gegenrichtung). Zur Sicherung während Transport und Montage ist am Außenring ein Haltering integriert. Dieser verbleibt nach dem Einbau am Lager, darf jedoch nicht axial belastet werden und kann bei Bedarf zur Erleichterung der Demontage entfernt werden. Die vollrollige Bauweise erfordert im Betrieb die Einhaltung einer Mindest-Radialbelastung von etwa 2 % der statischen Tragzahl (C₀). Wird dieser Wert unterschritten, können die Rollen gleiten statt abrollen. Dies führt zur Zerstörung des Schmierfilms und kann vorzeitige Fressschäden verursachen. Ebenso ist auf eine präzise Ausrichtung der Lagerstellen zu achten. Der zulässige Richtwert für Fluchtungsfehler dieser Baureihe beträgt 3 Winkelminuten. Bei höheren Werten treten Kantenbelastungen an den Rollenenden auf.

Wartung:
Lager der Baureihe SL1822 werden ungefettet geliefert und müssen vor der Inbetriebnahme mit Öl oder Fett geschmiert werden. Die Wahl des Schmierstoffs richtet sich nach den jeweiligen Betriebsbedingungen. Dieses Lager ist offen ausgeführt und bietet keinen Schutz gegen äußere Verunreinigungen wie Späne, Staub oder Flüssigkeiten. Ungewöhnliche Geräusche, erhöhte Temperaturen oder verstärkte Vibrationen sind Anzeichen dafür, dass Schmierung und Ausrichtung überprüft werden sollten.

Stärken:
• Hohe Radialtragfähigkeit bei geringem Bauraumbedarf, ohne den Einsatz eines zweireihigen Lagers
• Axiale Führung in einer Richtung und freie Verschiebung in der Gegenrichtung durch eine einzige Lagerkomponente
• Axiale Verschiebungen erfolgen ohne innere Spannungen, wodurch Verschleiß infolge thermischer Ausdehnung oder betriebsbedingter Maßänderungen reduziert wird
• Hohe Steifigkeit für präzise Positionierung unter Last

Anwendungen:
Die INA Zylinderrollenlager der Baureihe SL1822 eignen sich für industrielle Anwendungen mit hohen Radialbelastungen, begrenztem Bauraum und der Anforderung einer axialen Führung in nur einer Richtung. Aufgrund ihrer Konstruktion sind sie für verschiedene Maschinen- und Anlagenarten geeignet:

• Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren: Spindeln und Fräsköpfe, bei denen Steifigkeit und Führungsgenauigkeit entscheidend sind
• Mechanische Antriebssysteme: Getriebe, Untersetzungs- und Übersetzungsgetriebe mit Schrägverzahnungen, die moderate Axialkräfte erzeugen
• Schwere Förder- und Handhabungstechnik: Förderanlagen, Hebesysteme und Maschinen mit hohen Radialbelastungen bei mittleren Drehzahlen

Anwendungen mit thermischen Ausdehnungen oder betriebsbedingten Maßänderungen profitieren von der freien axialen Verschiebbarkeit des Lagers. Dadurch werden diese Veränderungen aufgenommen, ohne zusätzliche Belastungen auf benachbarte Komponenten zu übertragen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)31x125x125 mm
Bruttogewicht1660 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite31 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2340 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r223000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr181000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
252,33 exkl. MwSt.
/ Stück
300,27 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen