Referenzen
INA:SL182209-A-XL-C3
Rubix:19835
Hersteller:0501695990030
EAN:4012802120653


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : SL182209-A-XL-C3 (INA) Zylinderrollenlager INA
Dieses vollrollige INA-Zylinderrollenlager wurde für die Aufnahme hoher Radiallasten entwickelt und profitiert von den neuesten Schaeffler-Technologien im Bereich Fertigungsqualität. Gegenüber der Vorgängergeneration bietet es eine längere Lebensdauer sowie eine höhere Leistungsfähigkeit.
Erläuterung:
• SL1822: Einreihiges, vollrolliges Zylinderrollenlager mit Los-/Festlagerfunktion; Innenring mit 2 festen Borden, Außenring mit 1 festem Bord.
• A: Modifizierte Innenkonstruktion; optimierte Geometrie und Toleranzen zur Erhöhung der Tragfähigkeit und Lebensdauer bei vollständiger Austauschbarkeit mit der Standardausführung
• XL: X-life-Kennzeichnung von Schaeffler; verbesserte Oberflächenqualität, optimierte Innengeometrie und engere Toleranzen sorgen für eine höhere dynamische Tragfähigkeit und eine verlängerte Gebrauchsdauer
• C3: Radiales Lagerspiel größer als Normalspiel; gleicht thermische Ausdehnungen und Presspassungen aus und verhindert eine übermäßige innere Vorspannung
Eigenschaften:
Durch den Verzicht auf einen Käfig kann die maximale Anzahl an Rollen integriert werden. Dadurch erreicht das Lager eine hohe radiale Tragfähigkeit bei vorgegebenem Bauraum. Die hohe Steifigkeit der Konstruktion eignet sich besonders für Anwendungen, die eine stabile Führung unter Last erfordern. Der Innenring verfügt über zwei feste Borde, während der Außenring nur einen festen Bord besitzt. Diese asymmetrische Ausführung ermöglicht die Los-/Festlagerfunktion (axiale Führung in einer Richtung bei gleichzeitig freier Verschiebbarkeit in der Gegenrichtung ohne innere Verspannungen). Darüber hinaus kann das Lager moderate, dauerhaft wirkende Axiallasten aufnehmen, wie sie beispielsweise durch Schrägverzahnungen oder Windlasten auf Riemenscheiben entstehen. Eine Haltevorrichtung am Außenring sichert die Bauteile während Transport und Montage. Sie verbleibt nach dem Einbau am Lager und darf keiner Axialbelastung ausgesetzt werden. Für Demontagearbeiten kann sie bei Bedarf entfernt werden. Das Rollenprofil reduziert Spannungsspitzen an den Rollenenden. Dennoch ist eine nahezu perfekte Ausrichtung der Lagerstellen erforderlich. Die Baureihe SL1822 erlaubt einen maximalen Fluchtungsfehler von 3 Winkelminuten.
Wartung:
Dieses Lager wird ohne Schmierstoff geliefert. Vor der Inbetriebnahme muss eine Schmierung mit Öl oder Fett erfolgen. Das Lager ist offen ausgeführt und verfügt über keine integrierte Dichtung. In Umgebungen mit Spritzwasser, Staub oder anderen Verunreinigungen ist ein externer Lagerschutz zwingend erforderlich. Regelmäßige Kontrollen des Schmierstoffzustands, des Schwingungsniveaus und der Betriebstemperatur ermöglichen die frühzeitige Erkennung von Verschleiß oder Schäden.
Stärken:
• Das C3-Lagerspiel schützt das Lager in Anwendungen mit starken Temperaturschwankungen oder engen Passungen, indem ein Festlaufen infolge thermischer Ausdehnung verhindert wird.
• Der X-life-Standard (XL) ermöglicht bei gleicher Leistung den Einsatz kleinerer Lagerbaugrößen und trägt zu längeren Wartungsintervallen sowie niedrigeren Betriebskosten bei.
• Die Fähigkeit zur Aufnahme begrenzter Axiallasten deckt einseitig wirkende Axialkräfte ab, ohne dass ein zusätzliches Axiallager erforderlich ist.
• Die vollrollige Bauweise maximiert die radiale Tragfähigkeit bei kompakten Abmessungen.
Anwendungen:
INA-Lager der Baureihe SL1822 eignen sich für Lagerstellen, die hohe Radiallasten, begrenzten Bauraum und eine axiale Führung in nur einer Richtung kombinieren. In mechanischen Antrieben gewährleistet die hohe Lagersteifigkeit eine präzise Führung auch unter starker Belastung, während die Los-/Festlagerfunktion Längenänderungen infolge von Temperaturschwankungen ausgleicht. Das C3-Lagerspiel erweitert den Einsatzbereich auf thermisch wechselnde oder mechanisch anspruchsvolle Umgebungen. Elektromotoren und Antriebssysteme mit Presspassungen profitieren direkt davon, da das größere Spiel eine innere Vorspannung bei Erwärmung verhindert. Auch im Außenbereich eingesetzte Anlagen wie Förderanlagen, Winden oder Krane profitieren insbesondere bei Kaltstarts, bei denen unterschiedliche Ausdehnungen der Lagerringe ein Lager mit Normalspiel kritisch belasten können. In Walzwerken und Pressen mit starken zyklischen Temperaturbelastungen trägt das C3-Lagerspiel zur Betriebssicherheit bei, indem das Risiko von Blockierungen reduziert wird.
Erläuterung:
• SL1822: Einreihiges, vollrolliges Zylinderrollenlager mit Los-/Festlagerfunktion; Innenring mit 2 festen Borden, Außenring mit 1 festem Bord.
• A: Modifizierte Innenkonstruktion; optimierte Geometrie und Toleranzen zur Erhöhung der Tragfähigkeit und Lebensdauer bei vollständiger Austauschbarkeit mit der Standardausführung
• XL: X-life-Kennzeichnung von Schaeffler; verbesserte Oberflächenqualität, optimierte Innengeometrie und engere Toleranzen sorgen für eine höhere dynamische Tragfähigkeit und eine verlängerte Gebrauchsdauer
• C3: Radiales Lagerspiel größer als Normalspiel; gleicht thermische Ausdehnungen und Presspassungen aus und verhindert eine übermäßige innere Vorspannung
Eigenschaften:
Durch den Verzicht auf einen Käfig kann die maximale Anzahl an Rollen integriert werden. Dadurch erreicht das Lager eine hohe radiale Tragfähigkeit bei vorgegebenem Bauraum. Die hohe Steifigkeit der Konstruktion eignet sich besonders für Anwendungen, die eine stabile Führung unter Last erfordern. Der Innenring verfügt über zwei feste Borde, während der Außenring nur einen festen Bord besitzt. Diese asymmetrische Ausführung ermöglicht die Los-/Festlagerfunktion (axiale Führung in einer Richtung bei gleichzeitig freier Verschiebbarkeit in der Gegenrichtung ohne innere Verspannungen). Darüber hinaus kann das Lager moderate, dauerhaft wirkende Axiallasten aufnehmen, wie sie beispielsweise durch Schrägverzahnungen oder Windlasten auf Riemenscheiben entstehen. Eine Haltevorrichtung am Außenring sichert die Bauteile während Transport und Montage. Sie verbleibt nach dem Einbau am Lager und darf keiner Axialbelastung ausgesetzt werden. Für Demontagearbeiten kann sie bei Bedarf entfernt werden. Das Rollenprofil reduziert Spannungsspitzen an den Rollenenden. Dennoch ist eine nahezu perfekte Ausrichtung der Lagerstellen erforderlich. Die Baureihe SL1822 erlaubt einen maximalen Fluchtungsfehler von 3 Winkelminuten.
Wartung:
Dieses Lager wird ohne Schmierstoff geliefert. Vor der Inbetriebnahme muss eine Schmierung mit Öl oder Fett erfolgen. Das Lager ist offen ausgeführt und verfügt über keine integrierte Dichtung. In Umgebungen mit Spritzwasser, Staub oder anderen Verunreinigungen ist ein externer Lagerschutz zwingend erforderlich. Regelmäßige Kontrollen des Schmierstoffzustands, des Schwingungsniveaus und der Betriebstemperatur ermöglichen die frühzeitige Erkennung von Verschleiß oder Schäden.
Stärken:
• Das C3-Lagerspiel schützt das Lager in Anwendungen mit starken Temperaturschwankungen oder engen Passungen, indem ein Festlaufen infolge thermischer Ausdehnung verhindert wird.
• Der X-life-Standard (XL) ermöglicht bei gleicher Leistung den Einsatz kleinerer Lagerbaugrößen und trägt zu längeren Wartungsintervallen sowie niedrigeren Betriebskosten bei.
• Die Fähigkeit zur Aufnahme begrenzter Axiallasten deckt einseitig wirkende Axialkräfte ab, ohne dass ein zusätzliches Axiallager erforderlich ist.
• Die vollrollige Bauweise maximiert die radiale Tragfähigkeit bei kompakten Abmessungen.
Anwendungen:
INA-Lager der Baureihe SL1822 eignen sich für Lagerstellen, die hohe Radiallasten, begrenzten Bauraum und eine axiale Führung in nur einer Richtung kombinieren. In mechanischen Antrieben gewährleistet die hohe Lagersteifigkeit eine präzise Führung auch unter starker Belastung, während die Los-/Festlagerfunktion Längenänderungen infolge von Temperaturschwankungen ausgleicht. Das C3-Lagerspiel erweitert den Einsatzbereich auf thermisch wechselnde oder mechanisch anspruchsvolle Umgebungen. Elektromotoren und Antriebssysteme mit Presspassungen profitieren direkt davon, da das größere Spiel eine innere Vorspannung bei Erwärmung verhindert. Auch im Außenbereich eingesetzte Anlagen wie Förderanlagen, Winden oder Krane profitieren insbesondere bei Kaltstarts, bei denen unterschiedliche Ausdehnungen der Lagerringe ein Lager mit Normalspiel kritisch belasten können. In Walzwerken und Pressen mit starken zyklischen Temperaturbelastungen trägt das C3-Lagerspiel zur Betriebssicherheit bei, indem das Risiko von Blockierungen reduziert wird.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x85x85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 590 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3450 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 98000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 101000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen