NUP 2322-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NUP2322-E-XL-TVP2
Rubix:1073348
Hersteller:0192542700000
EAN:4012801236737


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 48 mm |
Produktdetails : NUP 2322-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Zylinderrollenlager der FAG-Baureihe NUP-E-XL-TVP2. Diese Lagerfamilie ist für Festlageranwendungen ausgelegt, die hohen Radialbelastungen sowie Axialkräften in beide Richtungen ausgesetzt sind. Die trennbare Konstruktion erleichtert die Montage und vereinfacht Wartungsarbeiten.
Erläuterung:
• NUP: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring sowie einem festen und einem losen Bord am Innenring
• E: Ausführung mit erhöhter radialer Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie
• XL: X-life-Kennzeichnung für verlängerte Gebrauchsdauer und verbesserte Lastverteilung dank optimierter Kontaktflächen
• TVP2: Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, leicht und mit guten Dämpfungseigenschaften
Eigenschaften:
Die Bauform NUP zeichnet sich durch eine spezielle Lagergeometrie aus. Zwei Borde am Außenring gewährleisten die axiale Führung des Lageraufbaus, während ein fester und ein loser Bord am Innenring die Aufnahme von Axialkräften in beide Richtungen ermöglichen. Dadurch eignet sich dieses Zylinderrollenlager als Festlager und gewährleistet die präzise Positionierung der Welle im Gehäuse.
Die trennbare Ausführung bietet erhebliche Vorteile bei Montage und Demontage. Der Innenring kann unabhängig auf der Welle montiert werden, ohne Rollen oder Käfig zu belasten. Für Demontagearbeiten lassen sich die beiden Baugruppen nach Entfernen des losen Bords ohne hohen Abziehaufwand voneinander trennen. Dies schont sowohl Welle und Gehäuse als auch das Lager selbst.
Die E-Ausführung verfügt über eine optimierte Innenkonstruktion, die eine höhere radiale Tragfähigkeit im Vergleich zu Standardausführungen ermöglicht. Die X-life-Technologie sorgt durch verbesserte Oberflächenqualität und gleichmäßigere Kontaktzonen für eine optimierte Lastverteilung innerhalb des Lagers. Daraus resultieren eine höhere dynamische Belastbarkeit sowie eine um mehr als 70 % verlängerte nominelle Lebensdauer.
Der TVP2-Käfig aus glasfaserverstärktem PA66 reduziert die rotierende Masse und damit die Massenträgheit. Dies ermöglicht schnellere Beschleunigungs- und Bremsvorgänge. Gleichzeitig tragen die guten Dämpfungseigenschaften des Materials zu einem geräuscharmen Betrieb bei.
Wartung:
Die trennbare Konstruktion erleichtert regelmäßige Instandhaltungs- und Inspektionsarbeiten. Nach dem Entfernen des losen Bords sind die Wälzkörper und Laufbahnen direkt zugänglich. Dadurch können Verschleiß, Abplatzungen oder Eindrückungen zuverlässig geprüft sowie Reinigungs- und Nachschmierarbeiten effizient durchgeführt werden.
Zur Zustandsüberwachung des Wälzlagers sollten Geräusch- und Vibrationswerte regelmäßig kontrolliert werden. Auffällige Veränderungen können auf Verunreinigungen, unzureichende Schmierung oder beginnende Schäden an den Kontaktflächen hinweisen.
Dank der X-life-Technologie werden Reibung und Wärmeentwicklung reduziert. Dadurch wird das Schmiermittel thermisch weniger belastet, was unter stabilen Betriebsbedingungen längere Nachschmierintervalle ermöglicht. Der TVP2-Polyamidkäfig ist für Betriebstemperaturen bis maximal 120 °C ausgelegt. Die Auswahl des Schmierstoffs muss entsprechend auf diese Temperaturgrenze abgestimmt werden.
Stärken:
• Einfache Montage durch trennbare Bauweise und reduzierte Belastung der Lagerkomponenten
• Vereinfachte Demontage mit geringeren Abziehkräften zum Schutz von Welle und Gehäuse
• Wartungsfreundliche Konstruktion mit direktem Zugang zu Wälzkörpern und Laufbahnen für Inspektion, Reinigung und Nachschmierung
• Hohe Betriebssicherheit durch reduzierte Geräusch- und Vibrationsentwicklung
• Deutlich längere Lebensdauer gegenüber vergleichbaren Lagern ohne X-life-Kennzeichnung
Anwendungen:
Diese Zylinderrollenlager eignen sich für industrielle Antriebssysteme, die eine zuverlässige axiale Führung und eine hohe radiale Tragfähigkeit erfordern. Typische Einsatzbereiche sind Getriebewellen, Antriebstechnik, Förderanlagen sowie Produktions- und Fertigungsanlagen. Besonders in der Schwerindustrie, beispielsweise in der Stahlindustrie, Papierindustrie, Zementindustrie oder Lebensmittelindustrie, bewähren sich diese Lager unter hohen Belastungen und langen Betriebszyklen. Die wartungsfreundliche Konstruktion bietet dabei entscheidende Vorteile für präventive und korrektive Instandhaltungsmaßnahmen.
Erläuterung:
• NUP: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring sowie einem festen und einem losen Bord am Innenring
• E: Ausführung mit erhöhter radialer Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie
• XL: X-life-Kennzeichnung für verlängerte Gebrauchsdauer und verbesserte Lastverteilung dank optimierter Kontaktflächen
• TVP2: Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, leicht und mit guten Dämpfungseigenschaften
Eigenschaften:
Die Bauform NUP zeichnet sich durch eine spezielle Lagergeometrie aus. Zwei Borde am Außenring gewährleisten die axiale Führung des Lageraufbaus, während ein fester und ein loser Bord am Innenring die Aufnahme von Axialkräften in beide Richtungen ermöglichen. Dadurch eignet sich dieses Zylinderrollenlager als Festlager und gewährleistet die präzise Positionierung der Welle im Gehäuse.
Die trennbare Ausführung bietet erhebliche Vorteile bei Montage und Demontage. Der Innenring kann unabhängig auf der Welle montiert werden, ohne Rollen oder Käfig zu belasten. Für Demontagearbeiten lassen sich die beiden Baugruppen nach Entfernen des losen Bords ohne hohen Abziehaufwand voneinander trennen. Dies schont sowohl Welle und Gehäuse als auch das Lager selbst.
Die E-Ausführung verfügt über eine optimierte Innenkonstruktion, die eine höhere radiale Tragfähigkeit im Vergleich zu Standardausführungen ermöglicht. Die X-life-Technologie sorgt durch verbesserte Oberflächenqualität und gleichmäßigere Kontaktzonen für eine optimierte Lastverteilung innerhalb des Lagers. Daraus resultieren eine höhere dynamische Belastbarkeit sowie eine um mehr als 70 % verlängerte nominelle Lebensdauer.
Der TVP2-Käfig aus glasfaserverstärktem PA66 reduziert die rotierende Masse und damit die Massenträgheit. Dies ermöglicht schnellere Beschleunigungs- und Bremsvorgänge. Gleichzeitig tragen die guten Dämpfungseigenschaften des Materials zu einem geräuscharmen Betrieb bei.
Wartung:
Die trennbare Konstruktion erleichtert regelmäßige Instandhaltungs- und Inspektionsarbeiten. Nach dem Entfernen des losen Bords sind die Wälzkörper und Laufbahnen direkt zugänglich. Dadurch können Verschleiß, Abplatzungen oder Eindrückungen zuverlässig geprüft sowie Reinigungs- und Nachschmierarbeiten effizient durchgeführt werden.
Zur Zustandsüberwachung des Wälzlagers sollten Geräusch- und Vibrationswerte regelmäßig kontrolliert werden. Auffällige Veränderungen können auf Verunreinigungen, unzureichende Schmierung oder beginnende Schäden an den Kontaktflächen hinweisen.
Dank der X-life-Technologie werden Reibung und Wärmeentwicklung reduziert. Dadurch wird das Schmiermittel thermisch weniger belastet, was unter stabilen Betriebsbedingungen längere Nachschmierintervalle ermöglicht. Der TVP2-Polyamidkäfig ist für Betriebstemperaturen bis maximal 120 °C ausgelegt. Die Auswahl des Schmierstoffs muss entsprechend auf diese Temperaturgrenze abgestimmt werden.
Stärken:
• Einfache Montage durch trennbare Bauweise und reduzierte Belastung der Lagerkomponenten
• Vereinfachte Demontage mit geringeren Abziehkräften zum Schutz von Welle und Gehäuse
• Wartungsfreundliche Konstruktion mit direktem Zugang zu Wälzkörpern und Laufbahnen für Inspektion, Reinigung und Nachschmierung
• Hohe Betriebssicherheit durch reduzierte Geräusch- und Vibrationsentwicklung
• Deutlich längere Lebensdauer gegenüber vergleichbaren Lagern ohne X-life-Kennzeichnung
Anwendungen:
Diese Zylinderrollenlager eignen sich für industrielle Antriebssysteme, die eine zuverlässige axiale Führung und eine hohe radiale Tragfähigkeit erfordern. Typische Einsatzbereiche sind Getriebewellen, Antriebstechnik, Förderanlagen sowie Produktions- und Fertigungsanlagen. Besonders in der Schwerindustrie, beispielsweise in der Stahlindustrie, Papierindustrie, Zementindustrie oder Lebensmittelindustrie, bewähren sich diese Lager unter hohen Belastungen und langen Betriebszyklen. Die wartungsfreundliche Konstruktion bietet dabei entscheidende Vorteile für präventive und korrektive Instandhaltungsmaßnahmen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 48 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 2290 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 800000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 750000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.393,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.658,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage