NU 1028-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:NU1028-XL-M1
Rubix:513541
Hersteller:0167372700000
EAN:4012801232661
NU 1028-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser210 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 1028-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Das Zylinderrollenlager NU-XL-M1 von FAG wurde für Loslager entwickelt, die hohen radialen Belastungen ausgesetzt sind. Dank der X-life-Technologie bietet es eine deutlich längere Lebensdauer als herkömmliche Ausführungen.

Erläuterung:
• NU: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring und ohne Borde am Innenring. Ermöglicht die freie axiale Verschiebung der Welle in beide Richtungen, ohne axiale Kräfte aufzunehmen
• XL (X-life): FAG-Qualitätskennzeichnung für Lager mit erhöhter dynamischer Tragfähigkeit und verlängerter nomineller Lebensdauer
• M1: Zweiteiliger Messingkäfig, rollengeführt

Eigenschaften:
Da der Innenring keine Borde besitzt, kann er sich in beide axiale Richtungen frei bewegen und unabhängig vom übrigen Lager demontiert werden. Die Trennung der Baugruppen erleichtert die Montage erheblich: Der Innenring kann separat auf die Welle montiert werden, beispielsweise durch Schrumpfen oder andere Fügeverfahren, ohne dass Rollen oder Käfig mechanisch belastet werden.
Die X-life-Kennzeichnung steht für den Einsatz modernster Fertigungstechnologien, die eine höhere Oberflächenqualität und eine verbesserte Homogenität der Kontaktflächen zwischen Rollen und Laufbahnen gewährleisten. Dadurch werden Spannungsspitzen an den Oberflächen reduziert. Das Ergebnis ist eine um bis zu 18 % höhere dynamische Grundtragfähigkeit sowie eine um mehr als 70 % längere nominelle Lebensdauer gegenüber Standardlagern. Gleichzeitig sinken die innere Reibung und die Wärmeentwicklung, wodurch das Schmiermittel geschont und die Betriebssicherheit erhöht wird.
Der M1-Messingkäfig besteht aus zwei durch Warmvernietung verbundenen Teilen und wird direkt über die Rollen geführt. Messing zeichnet sich durch eine gute Wärmeableitung, hohe Temperaturbeständigkeit und eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit aus.

Wartung:
Durch die NU-Bauform kann das Lager bei Wartungsarbeiten geöffnet werden, ohne dass eine aufwendige Demontage erforderlich ist. Der direkte Zugang zu Wälzkörpern und Laufbahnen erleichtert die Sichtprüfung. Oberflächenschäden wie Abplatzungen, Verschleiß oder Eindrücke können schnell erkannt und Schmierstoffe bei Bedarf nachgefüllt werden.
Die Überwachung von Geräuschen, Schwingungen und Betriebstemperaturen ermöglicht eine zuverlässige Zustandskontrolle des Lagers. Auffällige Veränderungen können auf Laufbahnschäden oder unzureichende Schmierung hinweisen. Die X-life-Qualität unterstützt einen geräuscharmen Betrieb und eine hohe thermische Stabilität, wodurch Anomalien frühzeitig erkannt werden können.

Stärken:
• Trennbare Bauweise reduziert Stillstandszeiten bei Montage und Demontage
• Verlängerte Lebensdauer im Vergleich zu Standardausführungen ermöglicht größere Wartungsintervalle und senkt die Gesamtbetriebskosten (TCO)
• Geringere innere Reibung reduziert die Lagererwärmung, schont das Schmiermittel und kann zur Senkung des Energieverbrauchs beitragen

Anwendungen:
Dieses Zylinderrollenlager eignet sich ideal für Loslagerungen in rotierenden Maschinen, bei denen thermische Ausdehnungen und Maßänderungen der Welle einen axialen Bewegungsausgleich erfordern. Besonders häufig wird es in Elektromotoren, Industriegetrieben und Pumpen eingesetzt, deren Wellen während des Betriebs Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
In mehrstufigen Getrieben übernimmt das Lager hohe radiale Belastungen auf Zwischenwellen, während ein separates Lager die axiale Führung gewährleistet. Die erhöhte Tragfähigkeit der X-life-Ausführung ermöglicht die Aufnahme von Drehmomentspitzen, ohne dass die Lagerung überdimensioniert werden muss.
Auch in Schwerlast-Fördertechnik, industriellen Kompressoren und Werkzeugmaschinen überzeugt das Lager durch seine hohe Betriebssicherheit und Laufruhe. Darüber hinaus bietet die trennbare Konstruktion entscheidende Vorteile in Anlagen mit eingeschränkter Zugänglichkeit der Lagerstellen und häufigen Wartungsintervallen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3940 g
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser210 mm
Breite33 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3250 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r265000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr216000 N
598,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
712,58 € inkl. MwSt.