NUP 320-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NUP320-E-XL-TVP2-C3
Rubix:1363435
Hersteller:0167416250030
EAN:4026677583925


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
Produktdetails : NUP 320-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7910 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 3350 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 425000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 450000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
646,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
768,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage