Referenzen
FAG:NN3072-AS-K-M-SP
Rubix:3513278
Hersteller:0192317170000
EAN:4012801336499


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 134 mm |
Produktdetails : NN 3072-AS-K-M-SP (FAG) Zylinderrollenlager FAG
In Werkzeugmaschinen sind Rundlaufgenauigkeit und die Fähigkeit zur Aufnahme hoher Radiallasten zwei entscheidende Leistungsmerkmale. Die zweireihigen FAG-Zylinderrollenlager der Baureihe NN30 SP erfüllen beide Anforderungen durch ihre hohe Maßgenauigkeit und eine für Hauptspindeln optimierte Steifigkeit.
Erläuteriung:
• NN: zweireihiges Zylinderrollenlager, drei Bordrippen am Innenring, keine Bordrippe am Außenring
• AS: A = geänderte Innenkonstruktion, austauschbar mit früheren Ausführungen; S = Schmiernut und drei Schmierbohrungen im Außenring
• K: kegelige Bohrung 1:12 für die stufenweise Montage durch Aufpressen auf Welle oder Spannhülse
• M: massiver einteiliger Messingkäfig, rollengeführt
• SP: Sonderpräzisionsklasse „Super Precision“ mit Maßgenauigkeit nahe P5 und Laufgenauigkeit nahe P4
Eigenschaften:
Die zweireihige Ausführung mit Zylinderrollen verleiht diesen FAG-Lagern eine hohe radiale Steifigkeit und eine geringe Verformung unter Last. Der Innenring mit seinen drei Bordrippen hält Rollen und Käfig axial in Position, während der bordlose Außenring eine freie axiale Verschiebung ermöglicht. Dieses Loslagerprinzip gleicht maßbedingte Veränderungen durch Rotation oder thermische Ausdehnung aus, ohne zusätzliche Spannungen in die Lagerung einzuleiten. Der massive, einteilige Messingkäfig wird direkt von den Rollen geführt und gewährleistet eine hohe mechanische Stabilität bei hohen Drehzahlen und starken Belastungen. Darüber hinaus unterstützt er eine bessere Wärmeableitung als Käfige aus Stahlblech. Die kegelige Bohrung 1:12 ermöglicht eine präzise Einstellung des radialen Lagerspiels während der Montage durch kontrolliertes Aufpressen auf eine Welle oder Spannhülse, ohne dass eine enge Presspassung auf der Welle erforderlich ist. Die im Außenring integrierte Schmiernut sowie die drei Schmierbohrungen sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Schmierstoffs über die gesamte Breite der Laufbahnen. Diese Ausführung eignet sich besonders für Spindeln mit Zentralschmierung oder Druckschmierung. Die SP-Präzisionsklasse gewährleistet einen äußerst geringen Rundlauffehler, was insbesondere bei Anwendungen von Bedeutung ist, bei denen die geometrische Genauigkeit der Spindel die Qualität des bearbeiteten Werkstücks bestimmt.
Wartung:
Diese FAG-Lager sind offene Lager ohne integrierte Dichtung. Daher ist bei sämtlichen Arbeiten besondere Sorgfalt hinsichtlich der Sauberkeit erforderlich. Verunreinigungen wie Staub, Späne oder Metallpartikel, die in das Lager gelangen, können zu einer schnellen Schädigung der Laufbahnen oder zu vorzeitigem Verschleiß der Rollen führen. Die Schmierung erfolgt über die drei Bohrungen im Außenring. Art und Menge des Schmierstoffs sind entsprechend den Betriebsbedingungen wie Drehzahl, Belastung und Temperatur festzulegen. Die Zustandsüberwachung des Lagers erfolgt durch die Kontrolle von Schwingungen, Geräuschentwicklung und Betriebstemperatur. Ein ungewöhnlicher Anstieg der Schwingungswerte oder eine nicht erklärbare Temperaturerhöhung sind typische Anzeichen für Verschleiß oder Verunreinigungen. Die Prüfungen sollten in regelmäßigen Intervallen gemäß den Vorgaben des Maschinenherstellers oder den Anforderungen des Wartungsplans durchgeführt werden. Beim Ausbau erleichtert die trennbare Konstruktion die Wartungsarbeiten. Der Außenring verbleibt im Gehäuse, während die Baugruppe aus Innenring, Rollen und Käfig auf der Welle bleibt. Dadurch werden wiederholte Demontagen mit hohem Kraftaufwand vermieden, welche Passflächen beschädigen oder zu einer Fehlstellung der Laufbahnen führen könnten. Vor der Wiedermontage sind alle Kontaktflächen gründlich zu reinigen und zu prüfen.
Stärken:
• Trennbare Konstruktion: Die Demontage erfolgt ohne kraftaufwendiges Ausziehen, wodurch das Risiko von Beschädigungen an den Passflächen reduziert und die Maschinenstillstandszeit verkürzt wird.
• Die kegelige Bohrung 1:12 ermöglicht eine präzise Einstellung des radialen Lagerspiels bei der Montage, ohne komplexe Druck- oder Presswerkzeuge.
• Drei Schmierbohrungen im Außenring erleichtern die Integration in zentrale Schmiersysteme.
• Die SP-Präzisionsklasse gewährleistet einen äußerst geringen Rundlauffehler und trägt damit direkt zu einer verbesserten Oberflächenqualität der bearbeiteten Werkstücke bei.
• Die Austauschbarkeit der AS-Ausführung mit früheren Versionen vereinfacht die Lagerhaltung und Ersatzteilverwaltung.
Anwendungen:
Die zweireihigen FAG-Zylinderrollenlager dieser Baureihe werden hauptsächlich in Hauptspindeln von Werkzeugmaschinen eingesetzt, beispielsweise in Bearbeitungszentren, CNC-Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Schleifmaschinen und Präzisionsbohrmaschinen. In diesen Maschinen übernehmen sie die radiale Lagerung der Spindel unter hohen Belastungen und gewährleisten gleichzeitig die für eine hochwertige Bearbeitung erforderliche geometrische Genauigkeit. Axialkräfte werden in der Regel von ergänzenden Lagern aufgenommen, beispielsweise von doppelt wirkenden Schrägkugellagern oder hochpräzisen BAX-Lagern. Dank ihrer Fähigkeit, als Loslager zu arbeiten, eignen sie sich zudem für Anwendungen, bei denen während des Betriebs axiale Maßänderungen auftreten können, insbesondere in industriellen Antriebssystemen oder Präzisionspositioniermechanismen. In solchen Anwendungen kompensieren sie thermische Ausdehnungen zuverlässig, ohne unerwünschte Kräfte auf die umgebenden Strukturen zu übertragen.
Erläuteriung:
• NN: zweireihiges Zylinderrollenlager, drei Bordrippen am Innenring, keine Bordrippe am Außenring
• AS: A = geänderte Innenkonstruktion, austauschbar mit früheren Ausführungen; S = Schmiernut und drei Schmierbohrungen im Außenring
• K: kegelige Bohrung 1:12 für die stufenweise Montage durch Aufpressen auf Welle oder Spannhülse
• M: massiver einteiliger Messingkäfig, rollengeführt
• SP: Sonderpräzisionsklasse „Super Precision“ mit Maßgenauigkeit nahe P5 und Laufgenauigkeit nahe P4
Eigenschaften:
Die zweireihige Ausführung mit Zylinderrollen verleiht diesen FAG-Lagern eine hohe radiale Steifigkeit und eine geringe Verformung unter Last. Der Innenring mit seinen drei Bordrippen hält Rollen und Käfig axial in Position, während der bordlose Außenring eine freie axiale Verschiebung ermöglicht. Dieses Loslagerprinzip gleicht maßbedingte Veränderungen durch Rotation oder thermische Ausdehnung aus, ohne zusätzliche Spannungen in die Lagerung einzuleiten. Der massive, einteilige Messingkäfig wird direkt von den Rollen geführt und gewährleistet eine hohe mechanische Stabilität bei hohen Drehzahlen und starken Belastungen. Darüber hinaus unterstützt er eine bessere Wärmeableitung als Käfige aus Stahlblech. Die kegelige Bohrung 1:12 ermöglicht eine präzise Einstellung des radialen Lagerspiels während der Montage durch kontrolliertes Aufpressen auf eine Welle oder Spannhülse, ohne dass eine enge Presspassung auf der Welle erforderlich ist. Die im Außenring integrierte Schmiernut sowie die drei Schmierbohrungen sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Schmierstoffs über die gesamte Breite der Laufbahnen. Diese Ausführung eignet sich besonders für Spindeln mit Zentralschmierung oder Druckschmierung. Die SP-Präzisionsklasse gewährleistet einen äußerst geringen Rundlauffehler, was insbesondere bei Anwendungen von Bedeutung ist, bei denen die geometrische Genauigkeit der Spindel die Qualität des bearbeiteten Werkstücks bestimmt.
Wartung:
Diese FAG-Lager sind offene Lager ohne integrierte Dichtung. Daher ist bei sämtlichen Arbeiten besondere Sorgfalt hinsichtlich der Sauberkeit erforderlich. Verunreinigungen wie Staub, Späne oder Metallpartikel, die in das Lager gelangen, können zu einer schnellen Schädigung der Laufbahnen oder zu vorzeitigem Verschleiß der Rollen führen. Die Schmierung erfolgt über die drei Bohrungen im Außenring. Art und Menge des Schmierstoffs sind entsprechend den Betriebsbedingungen wie Drehzahl, Belastung und Temperatur festzulegen. Die Zustandsüberwachung des Lagers erfolgt durch die Kontrolle von Schwingungen, Geräuschentwicklung und Betriebstemperatur. Ein ungewöhnlicher Anstieg der Schwingungswerte oder eine nicht erklärbare Temperaturerhöhung sind typische Anzeichen für Verschleiß oder Verunreinigungen. Die Prüfungen sollten in regelmäßigen Intervallen gemäß den Vorgaben des Maschinenherstellers oder den Anforderungen des Wartungsplans durchgeführt werden. Beim Ausbau erleichtert die trennbare Konstruktion die Wartungsarbeiten. Der Außenring verbleibt im Gehäuse, während die Baugruppe aus Innenring, Rollen und Käfig auf der Welle bleibt. Dadurch werden wiederholte Demontagen mit hohem Kraftaufwand vermieden, welche Passflächen beschädigen oder zu einer Fehlstellung der Laufbahnen führen könnten. Vor der Wiedermontage sind alle Kontaktflächen gründlich zu reinigen und zu prüfen.
Stärken:
• Trennbare Konstruktion: Die Demontage erfolgt ohne kraftaufwendiges Ausziehen, wodurch das Risiko von Beschädigungen an den Passflächen reduziert und die Maschinenstillstandszeit verkürzt wird.
• Die kegelige Bohrung 1:12 ermöglicht eine präzise Einstellung des radialen Lagerspiels bei der Montage, ohne komplexe Druck- oder Presswerkzeuge.
• Drei Schmierbohrungen im Außenring erleichtern die Integration in zentrale Schmiersysteme.
• Die SP-Präzisionsklasse gewährleistet einen äußerst geringen Rundlauffehler und trägt damit direkt zu einer verbesserten Oberflächenqualität der bearbeiteten Werkstücke bei.
• Die Austauschbarkeit der AS-Ausführung mit früheren Versionen vereinfacht die Lagerhaltung und Ersatzteilverwaltung.
Anwendungen:
Die zweireihigen FAG-Zylinderrollenlager dieser Baureihe werden hauptsächlich in Hauptspindeln von Werkzeugmaschinen eingesetzt, beispielsweise in Bearbeitungszentren, CNC-Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Schleifmaschinen und Präzisionsbohrmaschinen. In diesen Maschinen übernehmen sie die radiale Lagerung der Spindel unter hohen Belastungen und gewährleisten gleichzeitig die für eine hochwertige Bearbeitung erforderliche geometrische Genauigkeit. Axialkräfte werden in der Regel von ergänzenden Lagern aufgenommen, beispielsweise von doppelt wirkenden Schrägkugellagern oder hochpräzisen BAX-Lagern. Dank ihrer Fähigkeit, als Loslager zu arbeiten, eignen sie sich zudem für Anwendungen, bei denen während des Betriebs axiale Maßänderungen auftreten können, insbesondere in industriellen Antriebssystemen oder Präzisionspositioniermechanismen. In solchen Anwendungen kompensieren sie thermische Ausdehnungen zuverlässig, ohne unerwünschte Kräfte auf die umgebenden Strukturen zu übertragen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 102800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 360 mm |
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 134 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3350000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1670000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26.098,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
31.057,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage