NUP 316-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NUP316-E-XL-M1
Rubix:1363423
Hersteller:0382623980000
EAN:4054364352660


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
Produktdetails : NUP 316-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4566 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 275000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 300000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
490,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
583,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage