NUP 206-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:NUP206-E-XL-M1
Rubix:3293782
Hersteller:0384545990000
EAN:4026677132383
NUP 206-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUP 206-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht240 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigmessing
Referenzdrehzahl9600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r37500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr46000 N
Zolltarifcode84825000
94,12 exkl. MwSt.
/ Stück
112,00 inkl. MwSt.