NU 2252-E-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NU2252-E-M1A-C3
Rubix:3513302
Hersteller:0190084490030
EAN:4012801629065


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 130 mm |
Produktdetails : NU 2252-E-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Dieses FAG-Zylinderrollenlager ist die ideale Lösung für Loslagerungen mit hohen radialen Belastungen. Die trennbare Bauweise, die erhöhte Tragfähigkeit und das erweiterte Radialspiel machen es zu einer zuverlässigen Komponente für stark beanspruchte industrielle Antriebssysteme.
Erläuterung:
• NU: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Bordrippen am Außenring und ohne Bordrippen am Innenring; ermöglicht freien axialen Wellenausgleich in beide Richtungen bei gleichzeitiger Aufnahme hoher Radialkräfte
• E: Ausführung mit erhöhter radialer Tragfähigkeit gegenüber der Standardversion durch optimierte Innengeometrie bei unveränderten Außenabmessungen
• M1A: Zweiteiliger Messingkäfig, geführt an den Rollenstirnflächen
• C3: Erhöhtes internes Radialspiel gegenüber Normalspiel (CN), ausgelegt zum Ausgleich von Presssitzen und thermischen Ausdehnungen
Eigenschaften:
Die Bauform NU kennzeichnet ein Zylinderrollenlager ohne Bordrippen am Innenring. Dadurch kann sich die Welle axial in beide Richtungen frei bewegen, weshalb dieses Lager besonders für Loslager-Anwendungen geeignet ist. Der Innenring lässt sich vom restlichen Lageraufbau (Außenring, Rollen und Käfig) trennen, wodurch Montage- und Demontagearbeiten deutlich vereinfacht werden. Bei Wartungsarbeiten verbleibt der Innenring auf der Welle, während der übrige Lagerteil im Gehäuse bleibt. Das System kann ohne Abziehwerkzeuge geöffnet werden, wodurch Beschädigungen an den Passflächen vermieden werden.
Die für die E-Ausführung optimierte Innengeometrie erhöht die radiale Tragfähigkeit gegenüber Standardlagern und verlängert die Lebensdauer bei Anwendungen mit hohen Radialbelastungen. Der zweiteilige Messingkäfig gewährleistet eine präzise Rollenführung, unterstützt eine effiziente Wärmeableitung und bietet eine hohe Beständigkeit gegenüber Korrosion sowie erhöhten Betriebstemperaturen. Das vergrößerte Radialspiel C3 schützt das Lager zusätzlich vor übermäßiger interner Vorspannung, die durch Presspassungen oder thermische Ausdehnung während des Betriebs entstehen kann.
Wartung:
Dieses Lager ist in offener Ausführung gefertigt und verfügt über keine integrierten Dichtungen. Daher ist eine regelmäßige Nachschmierung erforderlich. Die Schmierung kann je nach Betriebsbedingungen mit Fett oder Öl erfolgen. Ölschmierung wird insbesondere bei hohen Drehzahlen oder erhöhten Temperaturen empfohlen, während Fettschmierung für Standardanwendungen mit niedrigeren Drehzahlen geeignet ist. Die Schmierstoffmenge sollte sorgfältig dosiert werden, da eine Überfettung zu höherer Reibung und steigenden Betriebstemperaturen führen kann.
Offene Wälzlager sind empfindlich gegenüber Verunreinigungen. Deshalb sollten der Zustand des Schmierstoffs sowie mögliche abrasive Partikel regelmäßig kontrolliert werden. Schmierstoffe sind abhängig von den Einsatzbedingungen in festgelegten Intervallen auszutauschen, insbesondere in staubigen oder feuchten Umgebungen.
Zur Zustandsüberwachung empfiehlt sich die regelmäßige Kontrolle von Schwingungen, Laufgeräuschen und Betriebstemperatur. Ein ungewöhnlicher Temperaturanstieg oder unregelmäßige Geräusche weisen häufig auf Schmierungsprobleme, Verunreinigungen oder mechanischen Verschleiß hin. Das erhöhte Radialspiel C3 reduziert thermisch bedingte Vorspannungen, ersetzt jedoch nicht die Überwachung der Temperaturentwicklung während der Inbetriebnahme und des laufenden Betriebs.
Stärken:
• Trennbare Konstruktion reduziert Wartungs- und Stillstandszeiten
• Freier axialer Wellenausgleich in beide Richtungen vereinfacht die Loslagerung und kompensiert thermisch bedingte Längenänderungen von Welle und Gehäuse
• Optimierte Innengeometrie der E-Ausführung erhöht die radiale Tragfähigkeit ohne Änderung der Einbaumaße
Messingkäfig bietet eine bessere Wärmeableitung als vergleichbare Polymerkäfige
• C3-Radialspiel verhindert übermäßige innere Vorspannungen bei Presssitzen und Temperaturschwankungen und reduziert dadurch das Risiko von Blockierungen und Lagerausfällen
Anwendungen:
Das FAG-Zylinderrollenlager der Bauform NU eignet sich für Anwendungen, bei denen die Welle axial beweglich bleiben muss und gleichzeitig hohe Radialkräfte übertragen werden. Es übernimmt die Funktion eines Loslagers in Fest-Loslager-Anordnungen, bei denen das Festlager die Axialkräfte aufnimmt, während dieses Lager Längenänderungen der Welle ausgleicht.
Anwendungsbeispiele sind:
• Elektromotoren
• Industriegetriebe und Untersetzungsgetriebe
• Kreiselpumpen
• Hubkolben- und Rotationskompressoren
• Brecher- und Mühlenanlagen
• Walzwerke in der Stahlindustrie
• Industrieventilatoren und Turbinen
• Werkzeugmaschinengetriebe
• Förderanlagen und Seilwinden
• Turbogeneratoren und Stromerzeugungsaggregate
Erläuterung:
• NU: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Bordrippen am Außenring und ohne Bordrippen am Innenring; ermöglicht freien axialen Wellenausgleich in beide Richtungen bei gleichzeitiger Aufnahme hoher Radialkräfte
• E: Ausführung mit erhöhter radialer Tragfähigkeit gegenüber der Standardversion durch optimierte Innengeometrie bei unveränderten Außenabmessungen
• M1A: Zweiteiliger Messingkäfig, geführt an den Rollenstirnflächen
• C3: Erhöhtes internes Radialspiel gegenüber Normalspiel (CN), ausgelegt zum Ausgleich von Presssitzen und thermischen Ausdehnungen
Eigenschaften:
Die Bauform NU kennzeichnet ein Zylinderrollenlager ohne Bordrippen am Innenring. Dadurch kann sich die Welle axial in beide Richtungen frei bewegen, weshalb dieses Lager besonders für Loslager-Anwendungen geeignet ist. Der Innenring lässt sich vom restlichen Lageraufbau (Außenring, Rollen und Käfig) trennen, wodurch Montage- und Demontagearbeiten deutlich vereinfacht werden. Bei Wartungsarbeiten verbleibt der Innenring auf der Welle, während der übrige Lagerteil im Gehäuse bleibt. Das System kann ohne Abziehwerkzeuge geöffnet werden, wodurch Beschädigungen an den Passflächen vermieden werden.
Die für die E-Ausführung optimierte Innengeometrie erhöht die radiale Tragfähigkeit gegenüber Standardlagern und verlängert die Lebensdauer bei Anwendungen mit hohen Radialbelastungen. Der zweiteilige Messingkäfig gewährleistet eine präzise Rollenführung, unterstützt eine effiziente Wärmeableitung und bietet eine hohe Beständigkeit gegenüber Korrosion sowie erhöhten Betriebstemperaturen. Das vergrößerte Radialspiel C3 schützt das Lager zusätzlich vor übermäßiger interner Vorspannung, die durch Presspassungen oder thermische Ausdehnung während des Betriebs entstehen kann.
Wartung:
Dieses Lager ist in offener Ausführung gefertigt und verfügt über keine integrierten Dichtungen. Daher ist eine regelmäßige Nachschmierung erforderlich. Die Schmierung kann je nach Betriebsbedingungen mit Fett oder Öl erfolgen. Ölschmierung wird insbesondere bei hohen Drehzahlen oder erhöhten Temperaturen empfohlen, während Fettschmierung für Standardanwendungen mit niedrigeren Drehzahlen geeignet ist. Die Schmierstoffmenge sollte sorgfältig dosiert werden, da eine Überfettung zu höherer Reibung und steigenden Betriebstemperaturen führen kann.
Offene Wälzlager sind empfindlich gegenüber Verunreinigungen. Deshalb sollten der Zustand des Schmierstoffs sowie mögliche abrasive Partikel regelmäßig kontrolliert werden. Schmierstoffe sind abhängig von den Einsatzbedingungen in festgelegten Intervallen auszutauschen, insbesondere in staubigen oder feuchten Umgebungen.
Zur Zustandsüberwachung empfiehlt sich die regelmäßige Kontrolle von Schwingungen, Laufgeräuschen und Betriebstemperatur. Ein ungewöhnlicher Temperaturanstieg oder unregelmäßige Geräusche weisen häufig auf Schmierungsprobleme, Verunreinigungen oder mechanischen Verschleiß hin. Das erhöhte Radialspiel C3 reduziert thermisch bedingte Vorspannungen, ersetzt jedoch nicht die Überwachung der Temperaturentwicklung während der Inbetriebnahme und des laufenden Betriebs.
Stärken:
• Trennbare Konstruktion reduziert Wartungs- und Stillstandszeiten
• Freier axialer Wellenausgleich in beide Richtungen vereinfacht die Loslagerung und kompensiert thermisch bedingte Längenänderungen von Welle und Gehäuse
• Optimierte Innengeometrie der E-Ausführung erhöht die radiale Tragfähigkeit ohne Änderung der Einbaumaße
Messingkäfig bietet eine bessere Wärmeableitung als vergleichbare Polymerkäfige
• C3-Radialspiel verhindert übermäßige innere Vorspannungen bei Presssitzen und Temperaturschwankungen und reduziert dadurch das Risiko von Blockierungen und Lagerausfällen
Anwendungen:
Das FAG-Zylinderrollenlager der Bauform NU eignet sich für Anwendungen, bei denen die Welle axial beweglich bleiben muss und gleichzeitig hohe Radialkräfte übertragen werden. Es übernimmt die Funktion eines Loslagers in Fest-Loslager-Anordnungen, bei denen das Festlager die Axialkräfte aufnimmt, während dieses Lager Längenänderungen der Welle ausgleicht.
Anwendungsbeispiele sind:
• Elektromotoren
• Industriegetriebe und Untersetzungsgetriebe
• Kreiselpumpen
• Hubkolben- und Rotationskompressoren
• Brecher- und Mühlenanlagen
• Walzwerke in der Stahlindustrie
• Industrieventilatoren und Turbinen
• Werkzeugmaschinengetriebe
• Förderanlagen und Seilwinden
• Turbogeneratoren und Stromerzeugungsaggregate
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 107510 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 260 mm |
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 130 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 780 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3350000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2180000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.386,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.979,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage