NU 1052-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NU1052-M1A-C3
Rubix:1363380
Hersteller:0192362040030
EAN:4026677183101


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 65 mm |
Produktdetails : NU 1052-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NU..-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 260 mm |
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 65 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 1690 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1010000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 650000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.996,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.565,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage