N 307-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:N307-E-XL-TVP2-C3
Rubix:513049
Hersteller:0167339320030
EAN:4012801403641
N 307-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : N 307-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Für allgemeine Industrieanwendungen entwickelt, ermöglicht dieses FAG-Zylinderrollenlager die zuverlässige Aufnahme hoher Radiallasten und integriert moderne Technologien zur Verlängerung der Gebrauchsdauer. Seine Konstruktion ist speziell auf Lagerungen ausgelegt, bei denen thermische Längenausdehnungen ausgeglichen werden müssen.

Erläuterung:
• N: Einreihiges Lager mit zwei Borden am Innenring und ohne Borde am Außenring
• E: Optimierte Innenkonstruktion zur Erhöhung der radialen Tragfähigkeit
• XL: X-life-Qualitätsstandard mit verbesserter Leistungsfähigkeit, längerer Gebrauchsdauer und optimierter Lastverteilung
• TVP2: Massiver Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66
• C3: Erhöhtes Radialspiel gegenüber der Standardausführung zur Kompensation von Wärmedehnungen und festen Passungen

Eigenschaften:
Dieses Zylinderrollenlager zeichnet sich durch seine einreihige Bauweise aus, die hohe Radiallasten aufnehmen kann und gleichzeitig axiale Verschiebungen zwischen Welle und Gehäuse in beide Richtungen ermöglicht. Diese Ausführung eignet sich besonders für Loslagerungen, bei denen thermisch bedingte Längenänderungen ohne übermäßige innere Belastungen ausgeglichen werden müssen. Der trennbare Außenring erleichtert die Montage und Demontage erheblich. Durch die zerlegbare Konstruktion können Innen- und Außenring unabhängig voneinander montiert und demontiert werden. Dadurch wird der Einsatz von Abziehwerkzeugen reduziert und die Positionierung der einzelnen Komponenten auf der Welle oder im Gehäuse vereinfacht. Die optimierte Innengeometrie sorgt für eine gleichmäßigere Lastverteilung und reduziert lokale Spannungsspitzen. Hochwertige und gleichmäßige Oberflächen tragen dazu bei, Reibung, Betriebstemperatur und Geräuschentwicklung zu senken. Der verstärkte Kunststoffkäfig reduziert die rotierende Masse und gewährleistet eine stabile Führung der Wälzkörper. Das erhöhte Radialspiel C3 unterstützt den zuverlässigen Betrieb bei festen Passungen sowie unter Bedingungen mit thermischer Ausdehnung.

Wartung:
Eine bedarfsgerechte Schmierung ist entscheidend, um die Lebensdauer des FAG-Zylinderrollenlagers sicherzustellen. Die Auswahl des Schmierstoffs sollte auf die Einsatztemperatur abgestimmt sein, insbesondere bei Lagern mit Polyamidkäfig, dessen Beständigkeit von Schmierstoff und Betriebstemperatur abhängt (maximal 120 °C). Eine regelmäßige Überwachung von Schwingungen und Geräuschen ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Verschleißerscheinungen oder Schmierungsproblemen. Die Reinigung der Komponenten sollte ausschließlich mit geeigneten, materialverträglichen Reinigungsmitteln erfolgen, um die Kontaktflächen zu schützen. Da das Lager offen ausgeführt ist (ohne Dichtung), muss es wirksam vor festen Verunreinigungen und Feuchtigkeit geschützt werden. Die regelmäßige Kontrolle des Innenlagerspiels sowie des Zustands der Laufbahnen trägt zu dauerhaft stabilen Betriebsbedingungen bei.

Stärken:
• Aufnahme axialer Längenausdehnungen in beide Richtungen, ideal für lange Wellen mit thermisch bedingten Längenänderungen
• Hohe radiale Tragfähigkeit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
• Reduzierte Reibung und niedrigere Betriebstemperaturen zur Verringerung von Verschleiß und Schmierstoffverbrauch
• Verlängerte Betriebsdauer durch eine optimierte Lastverteilung
• Einfache Montage dank trennbarem Außenring
• Reduzierte Geräuschentwicklung durch optimierte Oberflächenqualität

Anwendungen:
Das Lager eignet sich für zahlreiche mechanische Systeme, die hohen Radialbelastungen ausgesetzt sind. Es wird häufig in Industriemotoren eingesetzt, bei denen die Beherrschung thermischer Ausdehnungen entscheidend für die Erhaltung der Wellenausrichtung ist. In allgemeinen Antriebssystemen trägt es zur stabilen Lagerung von Wellen bei und ermöglicht gleichzeitig die erforderlichen axialen Verschiebungen. Loslagerungen an langen Wellen stellen ein weiteres typisches Einsatzgebiet dar, insbesondere in Anlagen für kontinuierliche Produktionsprozesse. Darüber hinaus findet dieser Lagertyp Anwendung in der Schwerindustrie, wo Robustheit und hohe Tragfähigkeit entscheidende Anforderungen sind. Ebenso eignet er sich für Systeme mit hohen Drehzahlen, bei denen Reibung und Temperatur zuverlässig kontrolliert werden müssen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21x80x80 mm
Bruttogewicht485 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r63000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr76000 N
Zolltarifcode84825000
64,74 exkl. MwSt.
/ Stück
77,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen