Referenzen
NSK:NNCF 5015V
Rubix:735032
EAN:00029176674730


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 54 mm |
Produktdetails : NNCF 5015V (NSK) Zylinderrollenlager NSK
Zylinderrollenlager NSK
Zylinderrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 54 mm |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
219,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
260,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen