NJ 2208-E-XL-M1A-C4 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NJ22..-E
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NJ2208-E-XL-M1A-C4
Rubix:2855326
Hersteller:0382596720040
EAN:4012801176767


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : NJ 2208-E-XL-M1A-C4 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Dieses FAG Zylinderrollenlager mit radialem Spiel C4 wurde für Anwendungen mit starken thermischen Ausdehnungen oder sehr festen Passungen entwickelt. Die X-life-Ausführung und die erhöhte radiale Tragfähigkeit machen es zu einer geeigneten Lösung für anspruchsvolle Schwerlastanwendungen.
Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Lager mit zwei Bordrippen am Außenring und einer Bordrippe am Innenring
• E: Optimierte Innengeometrie für eine erhöhte radiale Tragfähigkeit
• XL: X-life-Kennzeichnung für verbesserte Kontaktflächen und eine längere Gebrauchsdauer
• M1A: Zweiteiliger Messingkäfig, bordgeführt
• C4: Radiales Lagerspiel größer als C3, geeignet für starke thermische Ausdehnungen und sehr feste Passungen
Eigenschaften:
Die Kombination aus Außenring mit zwei Bordrippen und Innenring mit einer Bordrippe definiert die NJ-Bauform. Sie ermöglicht eine zuverlässige axiale Führung in einer Richtung und gleichzeitig den Einsatz als Loslager in der Gegenrichtung. Für Anwendungen, die eine axiale Führung in beide Richtungen erfordern, kann das Lager durch den Einbau eines HJ-Winkelrings (nicht im Lieferumfang enthalten) zu einem Festlager umgerüstet werden. Das radiale Spiel C4, das größer als C3 ausgeführt ist, verhindert eine übermäßige innere Vorspannung bei sehr engen Passungen oder ausgeprägten thermischen Lastwechseln. Der zweiteilige, bordgeführte Messingkäfig M1A stabilisiert die Wälzkörper und unterstützt die Wärmeabfuhr während des Betriebs. Die durch die X-life-Fertigungstechnologie optimierten Kontaktflächen reduzieren Spannungsspitzen und sorgen für eine gleichmäßigere Lastverteilung auf den Laufbahnen. Die zerlegbare Konstruktion erleichtert Montage- und Wartungsarbeiten. Der Innenring kann unabhängig auf der Welle montiert werden, während der übrige Lagerteil separat in das Gehäuse eingesetzt wird.
Wartung:
Die Überwachung von Schwingungen und Geräuschentwicklung ist ein wichtiger Indikator für den Lagerzustand. Ungewöhnliche Veränderungen können auf Laufbahnschäden oder eine Verunreinigung des Schmierstoffs hinweisen. Auch die Lagertemperatur sollte regelmäßig kontrolliert werden. Ein Temperaturanstieg, der nicht durch die Betriebsbedingungen erklärt werden kann, deutet häufig auf Schmierungsprobleme oder ein ungeeignetes Lagerspiel hin. Das C4-Spiel bietet eine erhöhte Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen und engen Passungen. Dennoch sollte bei der Inbetriebnahme überprüft werden, ob das gewählte Lagerspiel den tatsächlichen Einbau- und Temperaturbedingungen entspricht. Die Schmierung kann abhängig von Drehzahl und Temperaturbereich mit Fett oder Öl erfolgen. Die Nachschmierintervalle sind entsprechend der tatsächlichen Belastungen und Einsatzbedingungen festzulegen. Da dieses Lager offen ausgeführt ist, müssen bei allen Wartungsarbeiten geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Staub und abrasiven Partikeln getroffen werden. Durch die Zerlegbarkeit des Innenrings sind die Wälzkörper bei regelmäßigen Inspektionen leichter zugänglich. Eine Sichtprüfung der Laufbahnen und Rollen ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Ermüdungserscheinungen, Abplatzungen oder Eindrückungen, bevor die Funktion des Lagers beeinträchtigt wird.
Stärken:
• Das C4-Lagerspiel kompensiert starke thermische Ausdehnungen und eignet sich für sehr feste Passungen.
• Die Zerlegbarkeit des Innenrings reduziert Stillstandszeiten bei Wartungsarbeiten.
• Die durch die X-life-Konstruktion erhöhte dynamische Tragfähigkeit ermöglicht eine Verlängerung der nominellen Gebrauchsdauer um mehr als 70 %.
Anwendungen:
FAG Zylinderrollenlager in C4-Ausführung sind insbesondere für Einsatzbereiche mit hohen oder schwankenden Betriebstemperaturen sowie engen Passungen ausgelegt. In der Schwerindustrie, beispielsweise in der Stahlindustrie, in Gießereien, Papierfabriken oder Zementwerken, werden solche Lager häufig in Getrieben, Walzwerken und rotierenden Anlagen eingesetzt, die starken Temperaturgradienten ausgesetzt sind. Auch Industriekompressoren und leistungsstarke Antriebssysteme zählen zu den typischen Anwendungsgebieten. Kaltstarts und Lastwechsel führen dort zu Maßänderungen, die durch das C4-Lagerspiel aufgenommen werden, ohne dass eine übermäßige Vorspannung entsteht. Der Messingkäfig M1A und die X-life-Technologie gewährleisten dabei dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit, selbst bei wiederkehrenden thermischen Belastungen. In mechanischen Antriebssträngen und Getrieben großer Maschinen sorgt die NJ-Bauform für eine zuverlässige axiale Führung der Welle in einer Richtung, während gleichzeitig die für thermische Ausdehnungen notwendige Bewegungsfreiheit erhalten bleibt.
Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Lager mit zwei Bordrippen am Außenring und einer Bordrippe am Innenring
• E: Optimierte Innengeometrie für eine erhöhte radiale Tragfähigkeit
• XL: X-life-Kennzeichnung für verbesserte Kontaktflächen und eine längere Gebrauchsdauer
• M1A: Zweiteiliger Messingkäfig, bordgeführt
• C4: Radiales Lagerspiel größer als C3, geeignet für starke thermische Ausdehnungen und sehr feste Passungen
Eigenschaften:
Die Kombination aus Außenring mit zwei Bordrippen und Innenring mit einer Bordrippe definiert die NJ-Bauform. Sie ermöglicht eine zuverlässige axiale Führung in einer Richtung und gleichzeitig den Einsatz als Loslager in der Gegenrichtung. Für Anwendungen, die eine axiale Führung in beide Richtungen erfordern, kann das Lager durch den Einbau eines HJ-Winkelrings (nicht im Lieferumfang enthalten) zu einem Festlager umgerüstet werden. Das radiale Spiel C4, das größer als C3 ausgeführt ist, verhindert eine übermäßige innere Vorspannung bei sehr engen Passungen oder ausgeprägten thermischen Lastwechseln. Der zweiteilige, bordgeführte Messingkäfig M1A stabilisiert die Wälzkörper und unterstützt die Wärmeabfuhr während des Betriebs. Die durch die X-life-Fertigungstechnologie optimierten Kontaktflächen reduzieren Spannungsspitzen und sorgen für eine gleichmäßigere Lastverteilung auf den Laufbahnen. Die zerlegbare Konstruktion erleichtert Montage- und Wartungsarbeiten. Der Innenring kann unabhängig auf der Welle montiert werden, während der übrige Lagerteil separat in das Gehäuse eingesetzt wird.
Wartung:
Die Überwachung von Schwingungen und Geräuschentwicklung ist ein wichtiger Indikator für den Lagerzustand. Ungewöhnliche Veränderungen können auf Laufbahnschäden oder eine Verunreinigung des Schmierstoffs hinweisen. Auch die Lagertemperatur sollte regelmäßig kontrolliert werden. Ein Temperaturanstieg, der nicht durch die Betriebsbedingungen erklärt werden kann, deutet häufig auf Schmierungsprobleme oder ein ungeeignetes Lagerspiel hin. Das C4-Spiel bietet eine erhöhte Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen und engen Passungen. Dennoch sollte bei der Inbetriebnahme überprüft werden, ob das gewählte Lagerspiel den tatsächlichen Einbau- und Temperaturbedingungen entspricht. Die Schmierung kann abhängig von Drehzahl und Temperaturbereich mit Fett oder Öl erfolgen. Die Nachschmierintervalle sind entsprechend der tatsächlichen Belastungen und Einsatzbedingungen festzulegen. Da dieses Lager offen ausgeführt ist, müssen bei allen Wartungsarbeiten geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Staub und abrasiven Partikeln getroffen werden. Durch die Zerlegbarkeit des Innenrings sind die Wälzkörper bei regelmäßigen Inspektionen leichter zugänglich. Eine Sichtprüfung der Laufbahnen und Rollen ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Ermüdungserscheinungen, Abplatzungen oder Eindrückungen, bevor die Funktion des Lagers beeinträchtigt wird.
Stärken:
• Das C4-Lagerspiel kompensiert starke thermische Ausdehnungen und eignet sich für sehr feste Passungen.
• Die Zerlegbarkeit des Innenrings reduziert Stillstandszeiten bei Wartungsarbeiten.
• Die durch die X-life-Konstruktion erhöhte dynamische Tragfähigkeit ermöglicht eine Verlängerung der nominellen Gebrauchsdauer um mehr als 70 %.
Anwendungen:
FAG Zylinderrollenlager in C4-Ausführung sind insbesondere für Einsatzbereiche mit hohen oder schwankenden Betriebstemperaturen sowie engen Passungen ausgelegt. In der Schwerindustrie, beispielsweise in der Stahlindustrie, in Gießereien, Papierfabriken oder Zementwerken, werden solche Lager häufig in Getrieben, Walzwerken und rotierenden Anlagen eingesetzt, die starken Temperaturgradienten ausgesetzt sind. Auch Industriekompressoren und leistungsstarke Antriebssysteme zählen zu den typischen Anwendungsgebieten. Kaltstarts und Lastwechsel führen dort zu Maßänderungen, die durch das C4-Lagerspiel aufgenommen werden, ohne dass eine übermäßige Vorspannung entsteht. Der Messingkäfig M1A und die X-life-Technologie gewährleisten dabei dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit, selbst bei wiederkehrenden thermischen Belastungen. In mechanischen Antriebssträngen und Getrieben großer Maschinen sorgt die NJ-Bauform für eine zuverlässige axiale Führung der Welle in einer Richtung, während gleichzeitig die für thermische Ausdehnungen notwendige Bewegungsfreiheit erhalten bleibt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 574 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort