NU 305EJ/C3 (RHP) Zylinderrollenlager einreihig RHP
Zylinderrollenlager einreihig RHP
Siehe technische InformationenReferenzen
RHP:NU305EJC3
Rubix:735626
Hersteller:NU305EJC3 R


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : NU 305EJ/C3 (RHP) Zylinderrollenlager einreihig RHP
Zylinderrollenlager einreihig RHP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
| Lagerspiel | c3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort