Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCF4X28EFA4-50, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 28 mm | Norm: DIN 84

Zylinderkopfschrauben mit Schlitz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTCF4X28EFA4-50
Rubix:3381090
Hersteller:008444 28
EAN:4043377010230
DIN84 M4X28 A4 Zylinderschraube mit Schlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser4 mm
Länge28 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN84 M4X28 A4 Zylinderschraube mit Schlitz


Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderschrauben mit Schlitz A4-50 4X28
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge28 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 84
Durchmesser, metrischm4
Abdrucktypschlitz (sl)
Festigkeitsklassea4-50
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,10 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
37,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

4 mm

Länge

28 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

m4
Wählen Sie Varianten (370)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an