DIN7984 M3X20 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHCRED3X20PFA2-50
Rubix:557075
Hersteller:798423 20
EAN:4043377172617
DIN7984 M3X20 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7984
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7984 M3X20 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf


Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechskant, niedriger Kopf A2-50 3X20 SW2,5

Technische Informationen


Attribute
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7984
Durchmesser, metrischM3
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser3 mm
Abdruckgrößesw2,5
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

20 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M3