Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex CHCRED3X18PFA2-50, Durchmesser, metrisch: M3 | Länge: 18 mm | Norm: DIN 7984

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:CHCRED3X18PFA2-50
Rubix:3380014
Hersteller:798423 18
EAN:4043377172600
DIN7984 M3X18 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser3 mm
Länge18 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7984 M3X18 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf


Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechskant, niedriger Kopf A2-50 3X18 SW2,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3 mm
Länge18 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 7984
Durchmesser, metrischm3
Abdrucktypinnensechskant
Festigkeitsklassea2-50
Abdruckgrößesw2,5
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,80 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
59,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

3 mm

Länge

18 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

m3
Wählen Sie Varianten (372)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an