ISO7046-1 M5X12 Z2 4.8 ZN Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFPZ5X12EF4ZISO
Rubix:3646330
Hersteller:007046.04105.0050.012
EAN:4051426705129


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
Produktdetails : ISO7046-1 M5X12 Z2 4.8 ZN Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
5X12
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 7046 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | ph2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
25,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
12 mm