DIN7984 M20X110 A2-070 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCRED20X110PFA2-50
Rubix:3379943
Hersteller:7984220 110
EAN:4043377172426


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7984 |
Produktdetails : DIN7984 M20X110 A2-070 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechskant, niedriger Kopf A2-50 20X110 SW17
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7984 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
320,16 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
380,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M20