DIN7984 M12X70 A4-070 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCRED12X70PFA4-50
Rubix:3379907
Hersteller:7984412 70
EAN:4043377173607


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 7984 |
Produktdetails : DIN7984 M12X70 A4-070 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechskant, niedriger Kopf A4-50 12X70 SW10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 7984 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,41 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
99,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M12