Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex CHCRED10X25EFA4-50, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 25 mm | Norm: DIN 7984

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:CHCRED10X25EFA4-50
Rubix:557278
Hersteller:7984410 25
EAN:4043377173386
DIN7984 M10X25 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser10 mm
Länge25 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7984 M10X25 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf


Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechskant, niedriger Kopf A4-50 10X25 SW8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser10 mm
Länge25 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 7984
Durchmesser, metrischm10
Abdrucktypinnensechskant
Festigkeitsklassea4-50
Abdruckgrößesw8
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,45 exkl. MwSt.
/ Stück
0,54 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

10 mm

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

m10
Wählen Sie Varianten (372)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an