DIN6912 M12X100 A4-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
CHC-Kopfschrauben niedriger Kopf und Führungsloch
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB12X100EFA4-50
Rubix:3376462
Hersteller:6912412 100
EAN:4043377149169


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 6912 |
Produktdetails : DIN6912 M12X100 A4-070 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung A4-50 12X100 SW10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 6912 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,03 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
82,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M12