DIN912 M8X270 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC8X270PFA2-70ISO
Rubix:3200116
Hersteller:476228 270
EAN:4043377259332
DIN912 M8X270 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge270 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M8X270 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 8X270 SW6

Technische Informationen


Attribute
Länge270 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM8
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
175,45 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
208,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

270 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M8