DIN912 M8X140 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC8X140PFA4-80ISO
Rubix:3200610
Hersteller:47624808 140
EAN:4043377067531
DIN912 M8X140 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge140 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M8X140 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-80 8X140 SW6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge140 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM8
FestigkeitsklasseA4-80
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
52,11 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
62,00 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

140 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M8