DIN912 M6X55/55 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC6X55EFA2-70ISO
Rubix:3200089
Hersteller:476226 55/55
EAN:4043377228932
DIN912 M6X55/55 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M6X55/55 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 6X55/55 SW5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM6
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser6 mm
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
16,37 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
19,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

55 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M6