DIN912 M6X45 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC6X45PFA4-70ISO
Rubix:2675060
Hersteller:476246 45
EAN:4043377065674
DIN912 M6X45 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M6X45 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 6X45 SW5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Gewindedurchmesser6 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM6
FestigkeitsklasseA4-70
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
0,18 exkl. MwSt.
/ Stück
0,22 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

6 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M6