DIN912 M6X220 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC6X220PFA2-70ISO
Rubix:3200098
Hersteller:476226 220
EAN:4043377061867
DIN912 M6X220 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge220 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M6X220 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 6X220 SW5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge220 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Gewindedurchmesser6 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM6
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
383,25 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
456,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

220 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

6 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M6