DIN912 M6X180 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC6X180PFA4-70ISO
Rubix:3200373
Hersteller:476246 180
EAN:4043377065575
DIN912 M6X180 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge180 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M6X180 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 6X180 SW5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge180 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM6
FestigkeitsklasseA4-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser6 mm
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
308,20 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
366,76 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

180 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

6 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M6