Innensechskantschraube Spartex CHC5X90PFA4-70ISO, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 90 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762
Zylinderkopfschrauben, Innensechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC5X90PFA4-70ISO
Rubix:532950
Hersteller:476245 90
EAN:4043377065438


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
Produktdetails : DIN912 M5X90 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 5X90 SW4
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
| Kopfform | zylindrisch |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
5 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m5