Innensechskantschraube Spartex CHC5X80EFA2-70ISO, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 80 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:CHC5X80EFA2-70ISO
Rubix:3200081
Hersteller:476225 80/80
EAN:4043377395900
DIN912 M5X80/80 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge80 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 912 / iso 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M5X80/80 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 5X80/80 SW4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge80 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 912 / iso 4762
Gewindedurchmesser5 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm5
Festigkeitsklassea2-70
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,42 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
70,71 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

80 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

5 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

m5
Wählen Sie Varianten (1332)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an