Innensechskantschraube Spartex CHC3X60PFA2-50ISO, Durchmesser, metrisch: M3 | Länge: 60 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:CHC3X60PFA2-50ISO
Rubix:169975
Hersteller:476223 60
EAN:4043377060914
DIN912 M3X60 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge60 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 912 / iso 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M3X60 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-50 3X60 SW2,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge60 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 912 / iso 4762
Gewindedurchmesser3 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischm3
Festigkeitsklassea2-50
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw2,5
Gewindeartmetrisch
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,41 exkl. MwSt.
/ Stück
0,49 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

3 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

m3
Wählen Sie Varianten (1332)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an