DIN912 M30X160 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC30X160PFA4-70ISO
Rubix:535026
Hersteller:4762430 160
EAN:4043377260529
DIN912 M30X160 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge160 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M30X160 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 30X160 SW22
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge160 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Gewindedurchmesser30 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM30
FestigkeitsklasseA4-70
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw22
Gewindeartmetrisch
517,17 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
615,44 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

160 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

30 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M30