DIN912 M22X45 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC22X45EFA4-70ISO
Rubix:3200486
Hersteller:4762422 45
EAN:4043377260055
DIN912 M22X45 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M22X45 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 22X45 SW17
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM22
FestigkeitsklasseA4-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser22 mm
Abdruckgrößesw17
Gewindeartmetrisch
420,52 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
500,42 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M22