DIN912 M22X180 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC22X180PFA2-70ISO
Rubix:3200236
Hersteller:4762222 180
EAN:4043377060181
DIN912 M22X180 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge180 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M22X180 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 22X180 SW17
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge180 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM22
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser22 mm
Abdruckgrößesw17
Gewindeartmetrisch
353,35 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
420,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

180 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M22