DIN912 M2.5X3 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC2,5X3EFA2-50ISO
Rubix:3200051
Hersteller:4762225 3
EAN:4043377060594
DIN912 M2.5X3 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M2.5X3 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-50 2,5X3 SW2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Gewindedurchmesser2,5 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM2,5
FestigkeitsklasseA2-50
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw2
Gewindeartmetrisch
18,10 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
21,54 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

3 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

2,5 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M2,5