DIN912 M18X65 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC18X65EFA2-70ISO
Rubix:3200188
Hersteller:4762218 65
EAN:4043377059727
DIN912 M18X65 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge65 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M18X65 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 18X65 SW14
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge65 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM18
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser18 mm
Abdruckgrößesw14
Gewindeartmetrisch
239,66 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
285,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

65 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M18