DIN912 M18X60 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC18X60PFA4-70ISO
Rubix:3381430
Hersteller:4762418 60
EAN:4043377063892
DIN912 M18X60 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M18X60 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 18X60 SW14
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM18
FestigkeitsklasseA4-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser18 mm
Abdruckgrößesw14
Gewindeartmetrisch
292,76 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
348,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M18