DIN912 M16X95 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC16X95PFA4-70ISO
Rubix:3200456
Hersteller:4762416 95
EAN:4043377259684
DIN912 M16X95 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge95 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M16X95 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 16X95 SW14
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge95 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM16
FestigkeitsklasseA4-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser16 mm
Abdruckgrößesw14
Gewindeartmetrisch
70,91 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
84,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

95 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M16