DIN912 M16X180 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC16X180PFA2-70ISO
Rubix:534044
Hersteller:4762216 180
EAN:4043377059376
DIN912 M16X180 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge180 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M16X180 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 16X180 SW14
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge180 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Gewindedurchmesser16 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM16
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw14
Gewindeartmetrisch
70,85 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
84,31 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

180 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

16 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M16